APPROVED VENDOR Κατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Χάλυβα μηχάνημα, Phillips, Flat Head


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6ΗΒ58
#13.8mm1.2mm6"M2 x 0.4€7.91
B
6ΗΒ84
#15.6mm1.65mm45mmM3 x 0.5€13.15
C
6ΗΒ81
#15.6mm1.65mm25ft.M3 x 0.5€8.78
D
6ΗΒ79
#15.6mm1.65mm16M3 x 0.5€10.89
E
6ΗΒ77
#15.6mm1.65mm12 "M3 x 0.5€6.96
F
6ΗΒ75
#15.6mm1.65mm8"M3 x 0.5€3.79
G
6ΗΒ73
#15.6mm1.65mm5"M3 x 0.5€5.93
H
6ΗΒ71
#14.7mm1.5mm20ft.M2.5 x 0.45€8.85
I
6ΗΒ85
#15.6mm1.65mm50ft.M3 x 0.5€6.34
J
6ΗΒ80
#15.6mm1.65mm20ft.M3 x 0.5€5.22
K
6ΗΒ69
#14.7mm1.5mm12 "M2.5 x 0.45€8.22
L
6ΗΒ70
#14.7mm1.5mm16M2.5 x 0.45€9.74
M
6ΗΒ68
#14.7mm1.5mm10 "M2.5 x 0.45€9.17
N
6ΗΒ65
#14.7mm1.5mm5"M2.5 x 0.45€8.37
O
6ΗΒ63
#13.8mm1.2mm20ft.M2 x 0.4€10.62
P
6ΗΒ61
#13.8mm1.2mm12 "M2 x 0.4€7.98
Q
6ΗΒ59
#13.8mm1.2mm8"M2 x 0.4€7.44
R
6ΗΒ82
#15.6mm1.65mm30 "M3 x 0.5€11.54
S
6ΗΒ76
#15.6mm1.65mm10 "M3 x 0.5€7.57
T
6ΗΒ57
#13.8mm1.2mm5"M2 x 0.4€8.30
U
6ΗΒ60
#13.8mm1.2mm10 "M2 x 0.4€6.73
V
6ΗΒ78
#15.6mm1.65mm14 "M3 x 0.5€7.48
W
6ΗΒ74
#15.6mm1.65mm6"M3 x 0.5€8.45
X
6ΗΒ56
#13.8mm1.2mm4"M2 x 0.4€9.17
Y
6ΗΒ83
#15.6mm1.65mm40mmM3 x 0.5€13.43
Z
6ΗΒ62
#13.8mm1.2mm16M2 x 0.4€7.70
A1
6ΗΒ64
#14.7mm1.5mm4"M2.5 x 0.45€8.30
B1
6ΗΒ66
#14.7mm1.5mm6"M2.5 x 0.45€7.51
C1
6ΗΒ67
#14.7mm1.5mm8"M2.5 x 0.45€7.28
D1
6ΗΒ72
#15.6mm1.65mm4"M3 x 0.5€9.24
E1
6ΗΒ87
#27.5mm2.2mm8"M4 x 0.7€6.38
F1
6ΗΒ88
#27.5mm2.2mm10 "M4 x 0.7€8.91
G1
6ΗΒ89
#27.5mm2.2mm12 "M4 x 0.7€6.35
H1
6ΗΒ90
#27.5mm2.2mm14 "M4 x 0.7€9.19
I1
6ΗΒ91
#27.5mm2.2mm16M4 x 0.7€8.12
J1
6ΗΕ13
#29.2mm2.5mm14 "M5 x 0.8€13.53
K1
6ΗΕ49
#210.0mm2.8mm30 "M5 x 0.8€18.89
L1
6ΗΒ92
#27.5mm2.2mm20ft.M4 x 0.7€7.11
M1
6ΗΕ48
#210.0mm2.8mm16M5 x 0.8€18.30
N1
6ΗΒ99
#27.5mm2.2mm80mmM4 x 0.7€13.94
O1
6ΗΒ96
#27.5mm2.2mm40mmM4 x 0.7€20.02
P1
6ΗΒ97
#27.5mm2.2mm45mmM4 x 0.7€22.48
Q1
6ΗΕ11
#29.2mm2.5mm10 "M5 x 0.8€12.04
R1
6ΗΕ14
#29.2mm2.5mm16M5 x 0.8€13.28
S1
6ΗΕ15
#29.2mm2.5mm20ft.M5 x 0.8€16.67
T1
6ΗΕ17
#29.2mm2.5mm30 "M5 x 0.8€20.32
U1
6ΗΕ47
#210.0mm2.8mm10 "M5 x 0.8€14.92
V1
6ΗΒ86
#27.5mm2.2mm6"M4 x 0.7€6.88
W1
6ΗΕ16
#29.2mm2.5mm25ft.M5 x 0.8€17.54
X1
6ΗΕ45
#28.0mm2.3mm20ft.M4 x 0.7€13.28
Y1
6ΗΕ18
#29.2mm2.5mm35mmM5 x 0.8€26.41
Z1
6ΗΕ43
#28.0mm2.3mm14 "M4 x 0.7€12.93
A2
6ΗΒ93
#27.5mm2.2mm25ft.M4 x 0.7€13.74
B2
6ΗΒ94
#27.5mm2.2mm30 "M4 x 0.7€15.68
C2
6ΗΒ98
#27.5mm2.2mm60M4 x 0.7€13.68
D2
6ΗΕ12
#29.2mm2.5mm12 "M5 x 0.8€15.41
E2
6ΗΕ42
#28.0mm2.3mm10 "M4 x 0.7€10.15
F2
6ΗΕ44
#28.0mm2.3mm16M4 x 0.7€11.24
G2
6ΗΕ41
#28.0mm2.3mm8"M4 x 0.7€10.71

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;