APPROVED VENDOR Βίδα μεσαίου ανθρακούχου χάλυβα Fine Hex Head Head


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΦόρτωση απόδειξηςΞαναγεμίζειΣτυλ νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
847694-ΠΓ
1 "-141"39 / 64 "1.5 "2.5 "120,000 psi2CY21Μερικά νήματα€85.14
B
847340-ΠΓ
1 / 2 "-201 / 2 "5 / 16 "3 / 4 "1.75 "85,000 psi-Μερικά νήματα€47.68
C
U01062.025.0100
1 / 4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"--Πλήρως νήμα€19.57
D
U01062.025.0062
1 / 4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "-2CA73Πλήρως νήμα€22.19
E
U01062.025.0050
1 / 4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "--Πλήρως νήμα€19.54
D
U01062.025.0075
1 / 4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "--Πλήρως νήμα€9.65
F
847542-ΠΓ
3 / 4 "-163 / 4 "15 / 32 "1.125 "1.25 "-2CU69Πλήρως νήμα€49.18
G
847546-ΠΓ
3 / 4 "-163 / 4 "15 / 32 "1.125 "1.75 "-2CU75Πλήρως νήμα€44.14
H
847180-ΠΓ
3 / 8 "-243 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1"--Πλήρως νήμα€31.21
I
847462-ΠΓ
5 / 8 "-185 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "1.25 "-2CU24Πλήρως νήμα-
RFQ
J
847466-ΠΓ
5 / 8 "-185 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "1.75 "--Μερικά νήματα€45.31
D
U01062.031.0075
5 / 16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "120,000 psi2CB19Πλήρως νήμα€16.83
K
U01062.031.0062
5 / 16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "5 / 8 "120,000 psi2CB17Πλήρως νήμα€30.54
L
U01062.031.0050
5 / 16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "1 / 2 "120,000 psi2CB15Πλήρως νήμα€23.74
B
847256-ΠΓ
7 / 16 "-207 / 16 "9 / 32 "5 / 8 "1.25 "--Μερικά νήματα-
RFQ
M
847398-ΠΓ
9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.25 "--Πλήρως νήμα€26.87
B
847402-ΠΓ
9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Μερικά νήματα€45.04
M
U01062.056.0100
9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1"-2 ΠΕ60Πλήρως νήμα€40.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;