APPROVED VENDOR Καθαριστικό πλυντήριο κλειδώματος από ανθρακούχο χάλυβα


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Σκληρότητα RockwellΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U37025.025.0001
-Γαλβανιζέ1 / 4 "0.260 "0.487 "C350.062 "-€2.09
B
U37020.016.0001
-ψευδάργυρος#80.174 "0.293 "C38 έως C460.04 "-€1.59
C
M37020.026.0001
-ψευδάργυροςM2.62.7mm5.2mmC44 έως C510.6 mm+/- 0.10mm€2.21
D
M37000.035.0001
-Φούρνος ΜαύροςM3.53.6mm6.7mmC44 έως C510.8 mm+/- 0.10mm€3.79
E
U37020.019.0001
-ψευδάργυρος#100.200 "0.334 "C38 έως C460.047 "-€1.75
F
M37020.100.0001
-ψευδάργυροςM1010.2mm18.1mmC44 έως C512.2mm+/- 0.15mm€4.16
G
M37020.060.0001
-ψευδάργυροςM66.1mm11.8mmC44 έως C511.6mm+/- 0.10mm€2.17
H
M37020.040.0001
-ψευδάργυροςM44.1mm7.6mmC44 έως C510.9mm+/- 0.10mm€1.52
I
M37020.030.0001
-ψευδάργυροςM33.1mm6.2mmC44 έως C510.8 mm+/- 0.10mm€1.81
J
U37060.025.0001
-Κίτρινος ψευδάργυρος1 / 4 "0.260 "0.487 "C38 έως C460.062 "-€2.55
K
M37020.020.0001
-ψευδάργυροςM22.1mm4.4mmC44 έως C510.5 mm+/- 0.10mm€3.07
L
U37060.031.0001
-Κίτρινος ψευδάργυρος5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 έως C460.078 "-€3.58
D
M37000.100.0001
-Φούρνος ΜαύροςM1010.2mm18.1mmC44 έως C512.2mm+/- 0.15mm€5.00
M
U37025.031.0001
-Ζεστό γαλβανισμένο5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 έως C460.078 "-€6.14
N
U37020.013.0001
-ψευδάργυρος#60.148 "0.25 "C38 έως C460.031 "-€1.54
D
M37000.080.0001
-Φούρνος ΜαύροςM88.1mm14.8mmC44 έως C512mm+/- 0.10mm€3.94
O
M37020.080.0001
-ψευδάργυροςM88.1mm14.8mmC44 έως C512mm+/- 0.10mm€2.99
D
M37000.030.0001
-Φούρνος ΜαύροςM33.1mm6.2mmC44 έως C510.8 mm+/- 0.10mm€3.71
P
U37020.031.0001
-ψευδάργυρος5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 έως C460.078 "-€3.53
Q
M37020.035.0001
-ψευδάργυροςM3.53.6mm6.7mmC44 έως C510.8 mm+/- 0.10mm€6.58
R
M37020.050.0001
-ψευδάργυροςM55.1mm9.2mmC44 έως C511.2mm+/- 0.10mm€1.81
S
U37000.031.0001
-Σκέτη5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 έως C460.078 "-€3.37
T
U37020.021.0001
-ψευδάργυρος#120.227 "0.377 "C38 έως C460.056 "-€2.31
D
M37000.040.0001
-Φούρνος ΜαύροςM44.1mm7.6mmC44 έως C510.9mm+/- 0.10mm€2.15
D
M37000.050.0001
-Φούρνος ΜαύροςM55.1mm9.2mmC44 έως C511.2mm+/- 0.10mm€1.51
D
M37000.060.0001
-Φούρνος ΜαύροςM66.1mm11.8mmC44 έως C511.6mm+/- 0.10mm€2.69
U
U37020.025.0001
-ψευδάργυρος1 / 4 "0.260 "0.487 "C38 έως C460.062 "-€2.21
V
U37025.175.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο1.75 "1.758 "2.679 "-0.389 "-€28.22
W
U37025.200.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο2"2.008 "2.936 "-0.422 "-€40.98
X
U37025.137.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο1.375 "1.379 "2.219 "-0.344 "-€20.55
Y
U37025.250.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο2.5 "2.512 "3.471 "-0.44 "-€52.16
Z
U37060.175.0001
Κίτρινος ψευδάργυροςΚίτρινος ψευδάργυρος1.75 "1.758 "2.679 "-0.389 "-€40.50

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;