APPROVED VENDOR Βίδα από κράμα χάλυβα μετρικού κεφαλιού


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΜήκος κάτω από το κεφάλιΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4ΧΥ49
M4 x 0.73mmΜαύρο Οξείδιο7mm4mmΑρχικό10mm180,000 psi€13.26
B
4ΧΥ50
M4 x 0.73mmΜαύρο Οξείδιο7mm4mmΑρχικό12mm180,000 psi€12.82
C
4ΧΥ52
M4 x 0.73mmΜαύρο Οξείδιο7mm4mmΑρχικό16mm180,000 psi€13.99
D
4ΧΥ53
M4 x 0.73mmΜαύρο Οξείδιο7mm4mmΑρχικό20mm180,000 psi€18.80
E
4ΧΥ54
M5 x 0.84mmΜαύρο Οξείδιο8.5mm5mmΑρχικό10mm180,000 psi€16.09
F
4ΧΥ55
M5 x 0.84mmΜαύρο Οξείδιο8.5mm5mmΑρχικό12mm180,000 psi€22.39
G
4ΧΥ56
M5 x 0.84mmΜαύρο Οξείδιο8.5mm5mmΑρχικό16mm180,000 psi€20.08
H
4ΧΥ57
M5 x 0.84mmΜαύρο Οξείδιο8.5mm5mmΑρχικό20mm180,000 psi€26.09
I
4ΧΥ58
M5 x 0.84mmΜαύρο Οξείδιο8.5mm5mmΑρχικό25mm180,000 psi€21.54
J
3ΑΝ5
M6 x 14mmΚίτρινο ψευδάργυρο10mm3.3mmΔιαμέρισμα25mm150,800 psi€215.70
K
4ΧΥ69
M6 x 15mmΜαύρο Οξείδιο10mm6mmΑρχικό35mm176,900 psi€28.52
L
4ΧΥ71
M6 x 15mmΜαύρο Οξείδιο10mm6mmΑρχικό50mm150,800 psi€46.34
M
4ΧΥ91
M12 x 1.7510mmΜαύρο Οξείδιο18mm12mmΑρχικό90mm1220Ν psi€69.93
N
4ΧΥ92
M16 x 214mmΜαύρο Οξείδιο24mm16mmΑρχικό35mm1220Ν psi€65.28

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;