APPROVED VENDOR 410 Εξωτερικό δόντι από ανοξείδωτο ατσάλι, πλυντήριο κλειδώματος τύπου Α


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U53460.011.0001
#40.115 "0.245 "0.012 "€1.00
B
U53460.013.0001
#60.141 "0.305 "0.016 "€0.83
C
U53460.016.0001
#80.168 "0.365 "0.018 "€1.73
D
U53460.019.0001
#100.195 "0.395 "0.018ft.€2.45
E
U53460.050.0001
1 / 2 "0.513 "0.88 "0.037 "€3.39
F
U53460.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.494 "0.023 "€3.39
G
U53460.075.0001
3 / 4 "0.768 "1.22 "0.047 "€4.24
H
U53460.062.0001
5 / 8 "0.641 "1.045 "0.042 "€12.18
I
U53460.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.588 "0.028 "€5.22
J
U53460.043.0001
7 / 16 "0.448 "0.74 "0.032 "€10.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;