APPROVED VENDOR 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Standard Split Lock Washer


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1ΝΥ79
-1"1.024 "1.656 "-0.25 "-€33.80
B
U55450.087.0001
-7 / 8 "0.878 "1.459 "-0.219 "-€15.46
C
U55450.100.0001
-1"1.003 "1.656 "1"0.25 "-€24.57
D
U55450.125.0001
-1.25 "1.254 "2.036 "1.25 "0.312 "-€104.46
E
1ΝΥ78
-7 / 8 "0.894 "1.459 "-0.219 "-€42.46
F
1ΝΥ80
-1.125 "1.153 "1.847 "-0.281 "-€3.36
G
U55450.150.0001
-1.5 "1.504 "2.419 "-0.375 "-€98.73
H
U55450.112.0001
-1.125 "1.129 "1.847 "1.125 "0.281 "-€26.54
I
U55450.008.0001
Σκέτη#20.088 "0.172 "-0.02 "-€1.25
J
U55450.021.0001
Σκέτη#120.220 "0.377 "-0.056 "-€16.18
K
1ΝΥ65
Ασημένιο#60.148 "0.25 "-0.031 "0.031 "€14.91
L
1ΝΥ69
Ασημένιο#100.200 "0.334 "-0.047 "0.047 "€29.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;