Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U55450.125.0001 Πλυντήριο με χωριστή κλειδαριά Standard 316 ανοξείδωτο ατσάλι 1-1/4In, 5PK | AA8RJA 19NP79

APPROVED VENDOR U55450.125.0001 Πλυντήριο με σπαστό κλειδαριά Standard 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1-1/4In, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8RJA Μοντέλο: U55450.125.0001Κωδ. Cross: 19NP79

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSplit Lock πλυντήριο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1.25 "
Μέσα Dia.1.254 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.2.036 "
Μέγεθος1.25 "
Πάχος0.312 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.38
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318210030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.125.0001 Πλυντήριο με σπαστό κλειδαριά Standard 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1-1/4In, 5PK
€104.46 /πακέτο