APPROVED VENDOR 18-8 Ανοξείδωτο ατσάλι Standard Spring Lock


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U51450.011.0001
#40.114 "0.209 "0.025 "€0.50
B
U51450.013.0001
#60.141 "0.25 "0.031 "€1.19
C
U51450.016.0001
#80.167 "0.293 "0.04 "€2.00
D
U51450.019.0001
#100.193 "0.334 "0.047 "€2.47
E
U51450.021.0001
#120.220 "0.377 "0.056 "€2.34
F
U51450.050.0001
1 / 2 "0.502 "0.869 "0.125 "€7.89
G
U51450.025.0001
1 / 4 "0.252 "0.487 "0.062 "€3.95
H
U51450.075.0001
3 / 4 "0.753 "1.265 "0.188 "€5.76
I
U51450.037.0001
3 / 8 "0.377 "0.68 "0.094 "€9.45
J
U51450.062.0001
5 / 8 "0.628 "1.073 "0.156 "€11.35
K
U51450.031.0001
5 / 16 "0.314 "0.583 "0.078 "€6.30
L
U51450.087.0001
7 / 8 "0.878 "1.459 "0.219 "€9.62
M
U51450.043.0001
7 / 16 "0.440 "0.77 "0.109 "€5.16

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;