APPROVED VENDOR 18-8 Ανοξείδωτο ατσάλι Standard Split Lock Washer


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1ΝΥ84
#20.094 "0.172 "-0.02 "-€4.31
B
U51450.008.0001
#20.088 "0.172 "-2"-€0.72
C
1ΝΥ83
#20.094 "0.172 "-0.02 "-€18.35
D
U51450.009.0001
#30.101 "0.195 "-0.025 "-€2.68
E
1ΝΥ86
#30.107 "0.195 "-0.025 "-€5.63
F
1ΝΥ87
#40.120 "0.209 "-0.025 "0.025 "€23.23
G
1ΝΥ89
#50.133 "0.236 "-0.031 "-€4.50
H
U51450.012.0001
#50.127 "0.236 "-0.031 "-€2.60
I
1ΝΥ91
#60.148 "0.25 "-0.031 "0.031 "€1.94
J
1ΝΥ90
#60.148 "0.25 "-0.031 "0.031 "€23.69
K
1ΝΥ92
#80.174 "0.293 "-0.04 "0.04 "€45.41
L
1ΝΥ94
#100.200 "0.334 "-0.047 "0.047 "€58.54
M
1ΝΥ96
#120.227 "0.377 "-0.056 "-€8.95
N
U51450.100.0001
1"1.003 "1.656 "-0.25 "-€12.06
O
1PA16
1"1.024 "1.656 "-0.25 "-€54.08
P
U51450.150.0001
1.5 "1.504 "2.419 "1.5 "0.375 "-€46.19
Q
U51450.125.0001
1.25 "1.254 "2.036 "1.25 "0.312 "-€43.12
R
U51450.112.0001
1.125 "1.129 "1.847 "1.125 "0.281 "-€16.38
S
1PA12
9 / 16 "0.574 "0.965 "-0.141 "0.141 "-
RFQ
T
U51450.056.0001
9 / 16 "0.564 "0.965 "-0.141 "-€12.99

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;