Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ B51450.011.0001 Ροδέλα διαχωρισμού κλειδαριάς 0.120 Id, 1000PK | AB2UXZ 1NY87

APPROVED VENDOR B51450.011.0001 Split Lock Washer 0.120 Id, 1000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2UXZ Μοντέλο: B51450.011.0001Cross Ref: 1NY87

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSplit Lock πλυντήριο
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών#4
Μέσα Dia.0.120 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.0.209 "
Σκληρότητα RockwellC35
Πάχος0.025 "
Ανοχή πάχους0.025 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0693
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318210030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR B51450.011.0001 Split Lock Washer 0.120 Id, 1000PK
€23.23 /πακέτο