A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Υλικό λεπίδας: Αλουμίνιο , CFM @ 0.000-In. SP: 4970 , CFM @ 0.125-In. SP: 3510 , Φινίρισμα πλαισίου: Αλουμίνιο , Υλικό πλαισίου: Αλουμίνιο , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 3.5 , Υλικό φύλαξης: Ψυχρής έλασης χάλυβα , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 βαθμοί F , Μέγιστη. Βάθος: 12.625 " , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Κινητήρας HP: 1/4 , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , στροφές κινητήρα: 1100 , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Αριθμός λεπίδων: 3 , Φάση: 1 , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 12 , Θερμική προστασία: AUTO , Τάση: 115V , Αξιολόγηση τάσης: 115 VAC , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Chrome