LOVEJOY 68514439023 Εξωτερική φλάντζα, Ατσάλι | AK4ALP 39023 / 40 DLT ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ

LOVEJOY 68514439023 Εξωτερική φλάντζα, χάλυβα

Είδος: AK4ALP Μοντέλο: 68514439023Cross Ref: 39023 / 40 DLT ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΛΑΝΓΑ
€196.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερικό συγκρότημα φλάντζας
ΧρώμαΜεταλλικός
Διάσταση π.Χ2.12 "
Διάσταση L1.79 "
Διάσταση P1.498 έως 1.5 "
Διάσταση Q0.09 "
Διάσταση TH (Αξονικό καπάκι / Βιδωτή βρύση)1 / 4-20 x 0.62 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.2hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM13.8hp
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM21hp
Στυλ HubΔέλτα
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή1.375 "
Μέγιστη. Συνεχής Ροπή750 In.Lbs.
Εκτός Dia.4.38 "
Ροπή αιχμής υπερφόρτωσης1125 In.Lbs.
Ονομαστική HP στις 3,500 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)42 hp
Ονομαστική HP στις 875 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)10.5 hp
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)1 / 4-20
Μέγεθος40
ΧαρακτηριστικάFlex-Link

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπή αιχμής υπερφόρτωσηςΔιάσταση π.ΧΔιάσταση PΟνομαστική HP στις 3,500 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)Ονομαστική HP στις 875 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)ΜέγεθοςΔιάσταση QΤιμή
LOVEJOY 68514439010 Εξωτερική φλάντζα, Ατσάλι | AK4ALL 39010 / 40 HT ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ 685144390101890 In.Lbs.2.12 "1.498 έως 1.5 "70 hp17.5 hp1 / 4-2040HT0.09 "€287.15
RFQ
LOVEJOY 68514439107 Συναρμολόγηση εξωτερικής φλάντζας, χάλυβας | AK8ZUA 39107 / 60 HT DLT OUTER FLANGE ASSY 685144391079000 In.Lbs.3.88 "2.623 έως 2.625 "332 hp83 hp3 / 8-1660HT0.12 "€745.58
RFQ
LOVEJOY 68514439130 Συναρμολόγηση εξωτερικής φλάντζας, χάλυβας | AL2PYC 39130 / 60 DLT ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ 685144391306150 In.Lbs.3.88 "2.623 έως 2.625 "228 hp57 hp3 / 8-16600.12 "€564.21
RFQ
LOVEJOY 68514439071 Εξωτερική φλάντζα, σταμπωτό ατσάλι | AM2DJG 39071 / 50 DLT ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΛΑΝΓΑ 685144390712850 In.Lbs.3.08 "1.998 έως 2 "105 hp26.2 hp1 / 4-20500.09 "€277.07
RFQ
LOVEJOY 68514439054 Εξωτερική φλάντζα, Ατσάλι | AM9LVM 39054 / 50 HT ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΛΑΝΓΑ 685144390544235 In.Lbs.3.08 "1.998 έως 2 "156 hp39 hp1 / 4-2050HT0.09 "€403.01
RFQ
LOVEJOY 68514439165 Flex Link-Type Coupling Flange, Deltaflex, Steel | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΛΑΝΓΑ AN7VFL 39165 / 80 HT DLT 6851443916522500 In.Lbs.5.12 "3.498 έως 3.5 "832 hp208 hp1 / 2-1380HT0.12 "€1,249.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514439023 Εξωτερική φλάντζα, χάλυβα
€196.46 /μονάδα