LOVEJOY 68514424508 Κυλινδρική πλήμνη, Μέγεθος οπής 0.71 ίντσας | AK6ZYV 24508 / LF30 HUB CYL .71 RSB

LOVEJOY 68514424508 Κυλινδρική πλήμνη, μέγεθος οπής 0.71 ίντσες

Είδος: AK6ZYV Μοντέλο: 68514424508Cross Ref: 24508 ​​/ LF30 HUB CYL .71 RSB
€465.99 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός κόμβος
Μέγεθος οπώνΑβάσταχτος
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςLF30
Τύπος ζεύξηςΣτροφικός
Διάσταση HD3.94 "
Δυναμική στρεπτική ακαμψία69000 In.Lbs./Rad
Στυλ HubΚυλινδρικές
Μήκος έως Bore2.6 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Οπή2.44 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.08 "
Max. Ταχύτητα4000 RPM
Μέγιστη. Ροπή12400 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.81 "
Ονομαστική ροπή4400 In.Lbs.
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 Βαθμ.F
Ακατέργαστο μέγεθος διάτρησης0.71 "
Σκληρότητα Shore60A
Στατική γωνιακή ακαμψία80 In.Lbs./Deg.
Στατική αξονική δυσκαμψία1090 λίβρες / ιν.
Στατική ακτινική ακαμψία4280 λίβρες / ιν.
ΝήμαM16
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή14 μοίρες
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή5 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΑκατέργαστο μέγεθος διάτρησηςΜήκος έως BoreΔιάσταση HDΟνομαστική ροπήΜέγιστη. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514424500 Κυλινδρική πλήμνη, Μέγεθος οπής 0.47 ίντσες | AK6ZUY 24500 / LF4 HUB CYL .47 RSB 68514424500Αβάσταχτος0.47 "1.18 "1.77 "440 In.Lbs.1"€150.11
RFQ
LOVEJOY 68514424496 Κυλινδρική πλήμνη, Μέγεθος οπής 0.31 ίντσας | AK6ZWA 24496 / LF1 HUB CYL .31 RSB 68514424496Αβάσταχτος0.31 "0.94 "1.18 "90 In.Lbs.0.63 "€110.82
RFQ
LOVEJOY 68514424502 ​​Κυλινδρική πλήμνη, Μέγεθος οπής 0.47 ίντσες | AK6ZWV 24502 ​​/ LF8 HUB CYL .47 RSB 68514424502Αβάσταχτος0.47 "1.65 "2.36 "885 In.Lbs.1.38 "€191.42
RFQ
LOVEJOY 68514424504 Κυλινδρική πλήμνη, Μέγεθος οπής 0.59 ίντσες | AK6ZXK 24504 / LF16 HUB CYL .59 RSB 68514424504Αβάσταχτος0.59 "1.97 "2.76 "1770 In.Lbs.1.63 "€314.85
RFQ
LOVEJOY 68514445199 Κυλινδρική πλήμνη, Μέγεθος οπής 0.59 ίντσες | AK6ZXT 45199 / LF22 HUB CYL .59 RSB 68514445199Αβάσταχτος0.59 "1.97 "2.76 "2430 In.Lbs.1.63 "€352.63
RFQ
LOVEJOY 68514445197 Κυλινδρική πλήμνη, Μέγεθος οπής 0.59 ίντσες | AK6ZYL 45197 / LF28 HUB CYL .59 RSB 68514445197Αβάσταχτος0.59 "2.16 "3.35 "3700 In.Lbs.2.13 "€433.23
RFQ
LOVEJOY 68514424510 Κυλινδρική πλήμνη, Μέγεθος οπής 0.71 ίντσας | AK6ZZQ 24510 / LF50/80 HUB CYL .71 RSB 68514424510Αβάσταχτος0.71 "2.6 "3.94 "-2.44 "€465.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514424508 Κυλινδρική πλήμνη, μέγεθος οπής 0.71 ίντσες
€465.99 /μονάδα