Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L099, L100, AL099, AL100 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJT 11494

LOVEJOY 68514411494 Αράχνη σύζευξης σαγονιού, καουτσούκ SOX/NBR, L099, L100, AL099, AL100 Μέγεθος σύζευξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AK4BJT Μοντέλο: 68514411494Σταυρός: 11494
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
€26.47 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Χημική αντίστασηNice!
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος ζεύξηςL099, L100, AL099, AL100
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες3.9354 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΨηλά
Διάσταση A2.54 "
Διάσταση Β0.43 "
Διάσταση DC0.25 "
Διάσταση Η1.03 "
Διάσταση W0.61 "
ΥλικόSOX (NBR) καουτσούκ
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.15 "
Ονομαστική ροπή318 in.-lbs. έως 417 in.-lbs.
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.15 "
Σκληρότητα Shore80A
Εσωτερική διάμετρος αράχνης1.03 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης2.54 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.61 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΣτερεά
Ροπή318 in.-lbs. έως 417 in.-lbs.
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος3.9354 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

Το Lovejoy 68514411494 έχει σχεδιαστεί για μετάδοση ροπής μεταξύ δύο αξόνων, καθώς και για την προστασία των εξαρτημάτων από ζημιές από την απόσβεση των κραδασμών και των κραδασμών. Αυτή η αράχνη είναι ένα μηχανικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για εφαρμογές ελέγχου κίνησης. Ανταποκρίνεται τέλεια στους κανονισμούς θερμοκρασίας, τους κραδασμούς, την κακή ευθυγράμμιση, τα χημικά, τον περιορισμό χώρου και τις υψηλές ταχύτητες και είναι ιδανικό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λυμάτων, τροφίμων και ποτών, χαρτοπολτού και χαρτιού, χάλυβα και ναυτιλίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Lovejoy 68514411494 jaw coupling spider δέχεται γωνιακή και παράλληλη κακή ευθυγράμμιση άξονα για μηχανήματα συνεχούς λειτουργίας με ηλεκτροκινητήρα, καθώς και εφαρμογές ελέγχου κίνησης, τάνυσης και διαχείρισης κραδασμών.
  • Διαθέτει κατασκευή από καουτσούκ νιτριλίου SOX για εξασφάλιση εξαιρετικής αντοχής στην τριβή, απορρόφησης κραδασμών και προστασίας από βρωμιά, λάδια, άμμο, λίπη και υγρασία.
  • Αποτρέπει την επαφή μετάλλου με μέταλλο, εξασφαλίζοντας λιγότερη εσωτερική φθορά και παρέχοντας ροπή έως και 417 ίντσες-λίβρες.
  • Αυτή η συμπαγής κεντρική, ελαστομερής στυλ αράχνη ένθετου είναι κατάλληλη για γενικές εφαρμογές μετάδοσης ισχύος, όπου η διάσταση BE (απόσταση μεταξύ των άκρων των κινητήριων και κινητήριων αξόνων) θα παραμείνει αρκετά σταθερή και θα είναι ικανή να προσφέρει ένα κατάλληλο κενό.
  • Η μαύρη αράχνη Lovejoy 68514411494 προσφέρει υψηλή ικανότητα απόσβεσης και καλή χημική αντοχή
  • Διαθέτει σκληρότητα 80 Shore A, ακόμη και σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 βαθμούς έως 212 βαθμούς Φαρενάιτ.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Τύπος Lovejoy LC Κόμβοι σύζευξης σιαγόνων: Αυτές οι πλήμνες διαθέτουν σχεδιασμό ασφαλή έναντι αστοχίας χωρίς επαφή μετάλλου με μέταλλο, έτσι ώστε να λειτουργούν ακόμη και όταν το ελαστομερές αστοχεί. Είναι κατάλληλα για εφαρμογές με ταχύτητες άνω των 1750 σ.α.λ.
  • Κολάρα σύζευξης Lovejoy: C Τύπος και Τύπος Η Τα κολάρα παρέχουν μεγάλη ροπή και χωρητικότητα οπής και διαθέτουν ακτινικά αφαιρούμενα ελαστομερή μαξιλάρια για να εξασφαλίζουν ευκολία στη συντήρηση. Δεν έχουν επαφή μετάλλου με μέταλλο, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη συντήρησης και παρέχοντας αντίσταση στη βρωμιά, την άμμο, το λάδι, την υγρασία και το λίπος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO
  • DIN
  • ANSI
  • AGMA
  • ΣΑΕ
  • JIS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των σχεδίων αράχνης Lovejoy ανοιχτού κέντρου και συμπαγούς κέντρου;

A. Η σχεδίαση ανοιχτού κέντρου των αράχνων ζεύξης Lovejoy είναι κατάλληλη σε κλειστές καταστάσεις BE, όπου οι μονάδες πρέπει να τοποθετούνται όσο πιο κοντά γίνεται μεταξύ τους. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο δεν έχει υποστήριξη πλήρους διαμέτρου, καθώς τα πόδια της αράχνης ενώνονται μόνο με ένα λεπτό τμήμα υλικού. Έχει περιορισμούς ταχύτητας έως 1750 rpm για NBR και 3600 rpm για Urethane / Hytrel.
Ο συμπαγής κεντρικός σχεδιασμός των Lovejoy spiders είναι κατάλληλος για γενικές εφαρμογές μετάδοσης ισχύος, όπου η διάσταση BE θα παραμείνει αρκετά σταθερή και θα είναι ικανή να προσφέρει ένα κατάλληλο κενό.

Ερ. Ποια είναι η σημασία των χρωμάτων των αραχνών Lovejoy;

    A.
  • Black - Lovejoy spiders με σκληρότητα 80 Shore A που εξασφαλίζει εξαιρετικές ιδιότητες απόσβεσης.
  • Κίτρινο - Αράχνες με σκληρότητα 92 Shore A που χρησιμοποιείται σε υδραυλικές εφαρμογές.
  • Red - Lovejoy spiders με σκληρότητα 95 / 98 Shore A κατάλληλη για εφαρμογές υψηλής ροπής.
  • Green - Lovejoy spiders με σκληρότητα 64 Shore D για υγρά περιβάλλοντα.
  • Blue - Lovejoy spiders με σκληρότητα 92 & 95 Shore A για χημική αντοχή και δυνατότητες υψηλής ροπής.
  • Tan / Bronze - Lovejoy coupling spiders με σκληρότητα 55 Shore D για εξασφάλιση εξαιρετικής χημικής αντοχής.

Ε. Πώς εγκαθιστάτε έναν σύνδεσμο αράχνης;

    A.
  • Πριν εγκαταστήσετε πλήμνες σε έναν άξονα, σύρετε ένα κολάρο συγκράτησης στον άξονα.
  • Εισαγάγετε ένα κλειδί στην υποδοχή κλειδιού. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί εφαρμόζει σφιχτά στο κλειδί, με ελάχιστη κίνηση από τη μία πλευρά στην άλλη.
  • Σύρετε μια πλήμνη στον άξονα (πάνω από το κλειδί) και ευθυγραμμίστε την όψη της πλήμνης με το άκρο του άξονα.
  • Χρησιμοποιήστε ένα βαθμονομημένο δυναμόκλειδο για να σφίξετε τις ρυθμιστικές βίδες.
  • Ελέγξτε την ευθυγράμμιση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ευθείας ακμής ή έναν δείκτη επιλογέα, λαμβάνοντας μετρήσεις σε τέσσερις θέσεις, σε απόσταση 90 μοιρών μεταξύ τους.
  • Τυλίξτε την αράχνη γύρω από τις πλήμνες και εισάγετε ένα πόδι της αράχνης σε κάθε χώρο μεταξύ των σιαγόνων ζεύξης.
  • Ευθυγραμμίστε τις ακίδες στο πλάι του γιακά με τις αυλακώσεις στην αράχνη.
  • Ελέγξτε ξανά τις σετ βίδες για στεγανότητα και ελέγξτε ξανά την αξονική και γωνιακή ευθυγράμμιση για ακρίβεια.
  • Αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό και εργαλείο μακριά από τον σύνδεσμο και τον άξονα. Εγκαταστήστε τον κατάλληλο προφυλακτήρα ζεύξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του OSHA.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514425307 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L050 Coupling Size, 50 in. lbs. Ροπή | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelTan50 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€20.39
LOVEJOY 68514410118 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L035 Coupling Size | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη3.5 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€2.81
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L050 Coupling Size | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη26.3 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€3.93
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L070 Coupling Size | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη43.2 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€33.43
LOVEJOY 68514410621 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L075, AL075 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη90 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€9.55
LOVEJOY 68514411070 Jaw Coupling Spider, NBR Rubber, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€12.26
LOVEJOY 68514411724 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L110, AL110 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJW 11724 68514411724L110, AL110SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη792 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€30.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514411494 Αράχνη σύζευξης σαγονιού, καουτσούκ SOX/NBR, L099, L100, AL099, AL100 Μέγεθος σύζευξης
€26.47 /μονάδα