STARRETT Βέρνιερ Καλίπερς

Ιδανικό για μέτρηση πλάτους & εξωτερικών / εσωτερικών διαμέτρων σε εργαστήρια, εργοστάσια παραγωγής και γραμμές παραγωγής. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για ελαχιστοποίηση της φθοράς. Διατίθεται σε στιλβωμένο ατσάλι & σατινέ χρώμιο επιλογές

Φίλτρα

STARRETT -

Βέρνιερ Καλίπερς

Οι δαγκάνες Starrett vernier μετρούν εσωτερικές, εξωτερικές, βάθος και διαστάσεις βήματος έως ακρίβεια 48 ιντσών Αυτές οι δαγκάνες διαθέτουν σκληρυμένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα που προσφέρει αντοχή στη φθορά και μια λεπτή βίδα ρύθμισης για ακριβείς μετρήσεις. Έρχονται με μια βίδα ασφάλισης για την ολισθαίνουσα σιαγόνα για να στερεώσουν το αντικείμενο σφιχτά στη θέση του για ακριβή ανάγνωση. Αυτά τα δαγκάνα φέρουν έντονες μαύρες διαβαθμίσεις σε μια σατινέ μπάρα για εύκολη ανάγνωση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα δαγκάνων vernier, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων αυτοκρατορικής και μετρικής κλίμακας Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτησηΕίδοςΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A123Ζ-36-Vernier δαγκάνα---€4,758.74
B123ΕΜΖ-12-Vernier δαγκάνα---€2,013.06
C123ΕΜΖ-24-Vernier δαγκάνα---€2,896.03
D123Ζ-24-Vernier δαγκάνα---€2,210.91
E123Ζ-480.001 "Vernier δαγκάνα3"Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 48 "€6,490.96
F1025-632η και 64ηΔαγκάνα τσέπης1-3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€485.09
ΣτυλΜοντέλοΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A125 ΜΕΑ-6/1500 σε 150mm€234.65
A125 ΜΕΑ-8/2000 σε 200mm€274.80
A125 ΜΕΑ-12/3000 σε 300mm€489.12
STARRETT -

Vernier Gage 300 χλμ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
254MZ-300AH2RBW€4,944.06

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;