ZURN Πολλαπλασιαστές σωληνώσεων

Φίλτρα

ZURN -

Πολλαπλή PEX

Οι πολλαπλές Zurn pex ελέγχουν τη ροή ζεστού και κρύου νερού για να μειώσουν την ενέργεια και τα απόβλητα νερού στα εμπορικά συστήματα διανομής νερού. Προσφέρουν μακροζωία και στιβαρότητα με ανθεκτικό στη διάβρωση πολυμερές και σκληρυμένη κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Παρέχουν επίσης μειωμένες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και πίεσης. Η μέθοδος εγκατάστασης πολλαπλών αυξάνει την απόδοση και την απόδοση του συστήματος. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους συνδέσμους Zurn pex, που διατίθενται σε μεγέθη εισόδου 3/4 και 1 ίντσας Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΘερμ. ΕύροςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AQPM43-31.187 "CR πολυμερέςPEX4.125 "59 / 64 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3 / 4 "80 psi€22.88
BQPM43-41.187 "CR πολυμερέςPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3 / 4 "80 psi€36.41
CQPM43-51.187 "CR πολυμερέςPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3 / 4 "80 psi€58.46
DQCM43-4GX1.875 "ΧαλκόςPEX11.5 "1.25 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3 / 4 "80 psi€87.15
EQCM43-6GX1.875 "ΧαλκόςPEX15.5 "1.25 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3 / 4 "80 psi€101.55
FQCM43-8GX1.875 "ΧαλκόςPEX19.5 "1.25 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3 / 4 "80 psi€138.84
GQPPM9H15C-22 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€515.38
HQPPM15H21C2 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS37.437 "5.875 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€436.51
IQPPM12H18C2 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€316.80
JQPPM12H18C-22 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€644.03
KQPPM9H15C2 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS26.375 "5.875 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€289.17
LQPPM15H21C-22 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS37.437 "10 15 / 16 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€741.72
MQPPM15H21C-33"CR πολυμερέςPEX40 "9"Πτυχία 731"160 psi€765.08
NQPPM9H15C-33.25 "CR πολυμερέςPEX30.5 "9.25 "Πτυχία 731"160 psi€518.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;