Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN QPPM9H15C-3 Pex Manifold Cr Polymer 27 είσοδοι | AF9YMR 30VX60

ZURN QPPM9H15C-3 Pex Manifold Cr Polymer 27 είσοδοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9YMR Μοντέλο: QPPM9H15C-3Cross Ref: 30VX60
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
€518.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή PEX
Υλικό σώματοςCR πολυμερές
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΠιστοποιημένο για χρήση σε εφαρμογές πόσιμου νερού
Τύπος σύνδεσηςPEX
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Μέγεθος οπής στερέωσης0.19 "
Αριθμός εισόδων27
Αριθμός καταστημάτων24
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
συνολικό ύψος3.25 "
Συνολικό μήκος30.5 "
συνολικό πλάτος9.25 "
Θερμ. ΕύροςΠτυχία 73

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΘερμ. ΕύροςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
ZURN QPM43-3 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 ίντσες | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "CR πολυμερέςPEX4.125 "59 / 64 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3 / 4 "80 psi€22.88
ZURN QPM43-4 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 ίντσες | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "CR πολυμερέςPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3 / 4 "80 psi€36.41
ZURN QPM43-5 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 ίντσες | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "CR πολυμερέςPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3 / 4 "80 psi€58.46
ZURN QPPM9H15C Pex Manifold Προκατασκευασμένο Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS26.375 "5.875 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€289.17
ZURN QPPM12H18C Pex Manifold Προκατασκευασμένο 31-29 / 32 L | AA2ARR 10A634 QPPM12H18C2 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€316.80
ZURN QPPM15H21C Manxold Pex Προκατασκευασμένο 37-7 / 16 L | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS37.437 "5.875 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€436.51
ZURN QPPM9H15C-2 Pex Πολλαπλή συναρμολογημένη Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARU 10A636 QPPM9H15C-22 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€515.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN QPPM9H15C-3 Pex Manifold Cr Polymer 27 είσοδοι
€518.18 /μονάδα