CUSH-A-NATOR Σφιγκτήρες σωλήνων

Φίλτρα

CUSH-A-NATOR -

Σφιγκτήρας με μαξιλάρι, υψηλή θερμοκρασία

Οι μαξιλαροί σφιγκτήρες Cush-A-Nator μειώνουν τις μηχανικές κρούσεις και τους κραδασμούς στα συστήματα ισχύος ρευστού. Αυτοί οι σφιγκτήρες σωλήνων διαθέτουν θερμοπλαστικό ελαστικό μαξιλάρι για άνετη εγκατάσταση σε σωλήνες και σωλήνες. Το ελαστικό μαξιλάρι κατανέμει ομοιόμορφα την πίεση και αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι σφιγκτήρες παρέχονται με ατσάλινο υλικό και παξιμάδι ασφάλισης για τη στερέωση του ελαστικού μαξιλαριού στους σωλήνες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα μαξιλαριών σφιγκτηρών, διαθέσιμων σε ανοξείδωτο ατσάλι 316 & 304 και επιμεταλλωμένες παραλλαγές υλικού Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΥλικό υλικούΎψοςΥλικόΜέγεθος σωλήναTube SizeΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHT08SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.34 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-1 / 2 "0.94 "€15.75
AHT56PSS304 από ανοξείδωτο ατσάλι4.79 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας3"-3.95 "€85.85
AHT14SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.82 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-7 / 8 "1.31 "€23.93
AHT22SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.34 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-1.375 "1.82 "€33.67
AHT40SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι3.79 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-2.5 "2.94 "€72.23
AHT46SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι4.17 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-2.875 "3.32 "€73.87
AHT48SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι4.42 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-3"3.57 "€76.99
AHT64PSS304 από ανοξείδωτο ατσάλι5.11 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας3.5 "-4.45 "€105.16
AHT72SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι5.92 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-4.5 "4.95 "€140.73
AHT17PSS304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.08 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας3 / 4 "-1.57 "€33.10
AHT66SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι5.54 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-4.125 "4.57 "€128.35
AHT56SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι4.79 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-3.5 "3.95 "€84.93
AHT32SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι3.04 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-2"2.45 "€48.30
AHT16SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.95 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-1"1.44 "€25.59
AHT36SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι3.67 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-2.25 "2.82 "€53.33
AHT34SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι3.23 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-2.125 "2.57 "€51.24
AHT30SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.86 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-1.875 "2.32 "€45.19
AHT64SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι5.11 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-4"4.45 "€105.20
AHT26SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.6 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-1.625 "2.07 "€39.45
AHT21PSS304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.34 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας1"-1.76 "€45.19
AHT38SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι3.67 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-2.375 "2.82 "€62.49
AHT04SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι0.98 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-1 / 4 "0.62 "€15.89
AHT06SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.13 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-3 / 8 "0.82 "€15.67
AHT72PSS304 από ανοξείδωτο ατσάλι5.92 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας4"-4.95 "€142.34
AHT18SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.08 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-1.125 "1.57 "€27.77
CUSH-A-NATOR -

Τυπικοί σφιγκτήρες με μαξιλάρια

Οι τυπικοί σφιγκτήρες με μαξιλάρια Cush-A-Nator μειώνουν τις μηχανικές κρούσεις και τους κραδασμούς στα συστήματα ισχύος ρευστού. Αυτοί οι σφιγκτήρες σωλήνων διαθέτουν θερμοπλαστικό ελαστικό μαξιλάρι για ομοιόμορφη κατανομή πίεσης και εύκολη εγκατάσταση σε σωλήνες & σωλήνες. Μπορούν να αντέξουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -50 έως 275 βαθμούς F και παρέχονται με ένα παξιμάδι ασφάλισης για τη στερέωση του ελαστικού μαξιλαριού στους σωλήνες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα μαξιλαριών σφιγκτηρών, διαθέσιμων σε ανοξείδωτο ατσάλι 316 & 304 και επιμεταλλωμένες παραλλαγές υλικού Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΥλικό υλικούΎψοςΥλικόΜέγεθος σωλήναTube SizeΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACN22SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.34 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-1.375 "1.82 "€28.13
ACN38SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι3.67 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-2.375 "2.82 "€52.07
ACN08SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.34 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-1 / 2 "0.94 "€13.56
ACN10SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.54 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-5 / 8 "1.06 "€14.37
ACN16SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.95 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-1"1.44 "€20.99
ACN18SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.08 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-1.125 "1.57 "€23.44
ACN30SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.86 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-1.875 "2.32 "€37.71
ACN36SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι3.67 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-2.25 "2.82 "€44.55
ACN40SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι3.79 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-2.5 "2.94 "€58.81
ACN04SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι0.98 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-1 / 4 "0.62 "€13.05
ACN14PSS304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.82 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE1 / 2 "-1.31 "€20.42
ACN24SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.47 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-1.5 "1.95 "€29.57
ACN46SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι4.17 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-2.875 "3.32 "€56.73
ACN64SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι5.11 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-4"4.45 "€86.01
ACN66SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι5.54 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-4.125 "4.57 "€106.82
ACN40PSS304 από ανοξείδωτο ατσάλι4.17 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE2.5 "-3.32 "€61.41
ACN56PSS304 από ανοξείδωτο ατσάλι4.79 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE3"-3.95 "€71.41
ACN06SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.13 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-3 / 8 "0.82 "€13.05
ACN14SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.82 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-7 / 8 "1.31 "€19.58
ACN32SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι3.04 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-2"2.45 "€39.82
ACN64PSS304 από ανοξείδωτο ατσάλι5.11 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE3.5 "-4.45 "€89.15
ACN72PSS304 από ανοξείδωτο ατσάλι5.92 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE4"-4.95 "€120.96
ACN30PSS304 από ανοξείδωτο ατσάλι2.86 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE1.5 "-2.32 "€38.75
ACN56SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι4.79 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-3.5 "3.95 "€71.49
ACN50SS304 από ανοξείδωτο ατσάλι4.42 "Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 304, τυπικό μαξιλάρι TPE-3.125 "3.57 "€69.93
CUSH-A-NATOR -

Μαξιλαράκια σφιγκτήρες

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACN12SS€17.48
BHT20S6€37.77
BHT30PSS€58.58
BHT28€23.60
ACN42SS€59.77
BHT20SS€29.96
BHT38PS6€78.17
ACN42S6€73.07
BHT42SS€71.64
BHT28S6€49.60
BHT20€10.54
BHT12€7.57
ACN17PSS€22.89
ACN20S6€31.29
ACN12S6€19.36
ACN28SS€32.77
ACN28S6€41.65
BHT42S6€89.64
ACN20SS€24.99
BHT12S6€26.39
BHT28SS€38.89
BHT12SS€21.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;