Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CUSH-A-NATOR HT17PSS Μαξιλαροειδής σφιγκτήρας Ht 3/4 ίντσας σωλήνας 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AG3GDN 33KH21

CUSH-A-NATOR HT17PSS Cushioned Clamp Ht 3/4 Inch Pipe 304 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3GDN Μοντέλο: HT17PSSCross Ref: 33KH21
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
€33.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας με μαξιλάρι
Υλικό υλικού304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος2.08 "
Εισαγωγή υλικούΘερμοπλαστικό ελαστομερές
Μήκος1.62 "
ΥλικόΑνοξείδωτος σφιγκτήρας 304, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμοί έως 340 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΥψηλή θερμοκρασία
Πλάτος1.57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)5.28
Μήκος πλοίου (cm)3.99
Πλάτος πλοίου (cm)4.11
Κωδικός ΕΣ7326908530

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υλικούΎψοςΥλικόΜέγεθος σωλήναTube SizeΠλάτοςΤιμή
CUSH-A-NATOR HT17PS6 Μαξιλαροειδής σφιγκτήρας Ht 3/4 ίντσας σωλήνας 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AG3FPX 33KH56 HT17PS6316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.08 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 316, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας3 / 4 "-1.57 "€34.26
CUSH-A-NATOR HT21PS6 Μαξιλαροειδής σφιγκτήρας Ht 1 ίντσας σωλήνας 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AG3FPY 33KH57 HT21PS6316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.34 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 316, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας1"-1.76 "€40.96
CUSH-A-NATOR HT30PS6 Μαξιλαροειδής σφιγκτήρας Ht 1-1 / 2 ίντσας σωλήνας 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AG3FPZ 33KH58 HT30PS6316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.86 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 316, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας1.5 "-2.32 "€57.05
CUSH-A-NATOR HT40PS6 Μαξιλαροειδής σφιγκτήρας Ht 2-1 / 2 ίντσας σωλήνας 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AG3FQA 33KH60 HT40PS6316 από ανοξείδωτο ατσάλι4.17 "Ανοξείδωτος σφιγκτήρας 316, Μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας2.5 "-3.32 "€92.15
CUSH-A-NATOR HT04 Μαξιλαροθήκη σφιγκτήρας Ht 1/4 ίντσας σωλήνας χάλυβα | AG3GBA 33KG55 HT04Επιχρυσωμένο χάλυβα0.98 "Ατσάλινος σφιγκτήρας, μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-1 / 4 "0.62 "€6.38
CUSH-A-NATOR HT06 Μαξιλαροφόρος σφιγκτήρας Ht 3/8 Inch Tube Steel | AG3GBB 33KG56 HT06Επιχρυσωμένο χάλυβα1.13 "Ατσάλινος σφιγκτήρας, μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-3 / 8 "0.82 "€6.38
CUSH-A-NATOR HT08 Μαξιλαροειδής σφιγκτήρας Ht 1/2 ίντσας σωλήνας χάλυβα | AG3GBC 33KG57 HT08Επιχρυσωμένο χάλυβα1.34 "Ατσάλινος σφιγκτήρας, μαξιλάρι TPE υψηλής θερμοκρασίας-1 / 2 "0.94 "€6.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CUSH-A-NATOR HT17PSS Cushioned Clamp Ht 3/4 Inch Pipe 304 Inox
€33.10 /μονάδα