Μετρητές νήματος

Φίλτρα

Οι μετρητές σπειρώματος χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του μεγέθους ενός άγνωστου μπουλονιού, παξιμαδιού, καρφιού, σωλήνα, τρυπανιού, πείρου, πριτσινιού, βρύσης, ράβδου με σπείρωμα, βίδας, ροδέλας ή σύρματος γρήγορα και με ακρίβεια. Raptor Supplies προσφέρει...Διάβασε περισσότερα

GRAINGER -

Αναγνωριστικά νήματος

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΥλικόΣειράΧαρακτηριστικάΠλάτοςΜήκος σύρματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΘ-ΚΟΜ-Σ21 σεΑνοξείδωτο ατσάλιΑναγνωριστικά 1-64, 1-72, 2-56, 2-64, 3-48, 3-56, 4-40, 4-48, 5-40 και Metric M1.2 x 0.25, M1.6 x 0.35, M1.6 x 0.20, M1.8 x 0.35, M2 x 0.4, M2 x 0.25, M2.5 x 0.45, M2.5 x 0.35, M3 x 0.50, M3 x 0.35, M3.5 x 0.6, M3.5 x 0.35Ανοξείδωτο ατσάλι2.5 σε18 σε€61.27
BΘ-ΚΟΜ-Λ26 σεΑτσάλι ψευδάργυροΑναγνωριστικά 5/8 "-11, 5/8" -18, 3/4 "-10, 3/4" -16, 1 "-8 και 1" -12 Μετρικά M14 x 1.5, M14 x 2.0, M16 x 1.5 , M16 x 2.0, M20 x 1.5, M20 x 2.5, M24 x 2.0, M24 x 3.0Ατσάλι ψευδάργυρο4 σε20 σε€55.35
FABORY -

Μετρητής νήματος, μήκος 37 ιντσών, χάλυβας, πάχος 0.9 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U00000.000.0002CG8JUA€136.19
APPROVED VENDOR -

Μετρητής σπειρώματος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2EE44AB9NLV€12.72
INNOVATIVE COMPONENTS -

Κορδόνι αναγνώρισης νήματος, Standard And Metric

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3JAW6AC9QNM€55.36

Μετρητές νήματος

Οι μετρητές σπειρώματος χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του μεγέθους ενός άγνωστου μπουλονιού, παξιμαδιού, καρφιού, σωλήνα, τρυπανιού, πείρου, πριτσινιού, βρύσης, ράβδου με σπείρωμα, βίδας, ροδέλας ή σύρματος γρήγορα και με ακρίβεια. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα μετρητών νημάτων από μάρκες όπως η Fabory, Grainger και Καινοτόμα Εξαρτήματα. Αυτοί οι μετρητές επιτρέπουν τη μέτρηση εξαρτημάτων με σπείρωμα μαζικής παραγωγής για ομοιόμορφη ανοχή, αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη μετρητών, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών νήματος. Αυτά περιλαμβάνουν το ένθετο σπειρώματος βιδών (STI), το κλειστό βύσμα, τον δακτύλιο, τα 3 σύρματα, τα μικρόμετρα, τον συγκριτή τριών κυλίνδρων, το σύρμα μέτρησης και τους μετρητές σπειρώματος σε ρολό.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο μετρητής νήματος ελέγχει τη μικρή διάμετρο;

  • Η μέγιστη ελάχιστη διάμετρος και η διάμετρος του βήματος ενός εξαρτήματος με σπείρωμα μετρώνται χρησιμοποιώντας ένα μετρητή δακτυλίου σπειρώματος Go.
  • Η ελάχιστη διάμετρος βήματος σε ένα τμήμα με σπείρωμα δεν πρέπει να ξεπεραστεί, σύμφωνα με το μετρητή δακτυλίου σπειρώματος No-Go.

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση μετρητών μέτρησης νήματος;

  • Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες κατά την αποθήκευση μετρητών νημάτων.
  • Αποφύγετε να σκουριάσουν ή να λερωθούν οι μετρητές νήματος.
  • Λιπάνετε έγκαιρα και επαρκώς τους μετρητές νήματος.
  • Παρακολουθήστε την ακρίβεια των μετρητών μέτρησης νήματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;