Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U00000.000.0001 Μετρητής νήματος | AB9NLV 2EE44

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 Μετρητής νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9NLV Μοντέλο: U00000.000.0001Σταυρός: 2EE44
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
€12.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σπειρώματος
Μήκος9"
Υλικόπλαστικός
ΜέτραΜπουλόνια, παξιμάδια και ροδέλες
ΣειράUSS και SAE #6 έως 1", ID #8 έως 5/8", 0 έως 4", Μετρικό μετρητή 6 έως 22 mm, Μετρικό μήκος 0 έως 100 mm
Πάχος0.3 "
Πλάτος3.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 Μετρητής νήματος
€12.72 /μονάδα