MILWAUKEE Βήματα τρυπανιών

Τρυπάνια με επίστρωση τιτανίου που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οπών μικρής και μεγάλης διαμέτρου σε χάλυβα και πλαστικό. Διαθέτει σχεδιασμό διπλού φλάουτου για βελτιωμένη ταχύτητα και βελτιστοποιημένη γεωμετρία με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για ταχύτερη κοπή και λιγότερη παραγωγή θερμότητας. Συμπεριλάβετε αναγνωριστικό αναφοράς χαραγμένο με λέιζερ για να σταματήσετε στο σωστό μέγεθος οπής.

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Βήματα τρυπανιών

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A48-89-9332Βήμα τρυπάνι€285.311
B48-89-9289Βήμα τρυπάνι€207.511
C48-89-9242Βήμα τρυπάνι€82.181
D48-89-9249Βήμα τρυπάνι€142.831
E48-89-9284Βήμα τρυπάνι€154.191
F48-89-9243Βήμα τρυπάνι€102.091
G48-89-9301Βήμα τρυπάνι€72.271
H48-89-9320Βήμα τρυπάνι€122.271
I48-89-9281Βήμα τρυπάνι€103.121
J48-89-9244Βήμα τρυπάνι€108.241
K48-89-9321Βήμα τρυπάνι€140.781
L48-89-9248Βήμα τρυπάνι€133.231
M48-89-9335Βήμα τρυπάνι€211.181
N48-89-9241Βήμα τρυπάνι€65.261
O48-89-9257Βήμα Drill Bit Set€157.501
P48-89-9254Βήμα Drill Bit Set€247.251
Q48-89-9291Βήμα Drill Bit Set€353.671
R48-89-9239Βήμα Drill Bit Set€377.582
S48-89-9256Βήμα Drill Bit Set€302.531
T48-89-9399Βήμα Drill Bit Set€412.301
U48-89-9234Βήμα Drill Bit Set€274.442
MILWAUKEE -

Κομμάτι τρυπανιού υψηλής ταχύτητας από χάλυβα

ΣτυλΜοντέλοΜήκος bitΜέγεθος κνήμηςΕύρος μεγέθουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "με βήματα7 / 8 "€109.54
B48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "έως 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€88.74
C48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "έως 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€101.67
D48-89-92092 61 / 64 "3 / 8 "7/8 "και 1-1 / 8" w / Steps7/8", 1-1/8"€128.74
E48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "έως 1/2"3/8 ", 1/2"€65.52
F48-89-92123 1 / 16 "3 / 8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€159.72
G48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"€182.40
H48-89-92113 3 / 64 "3 / 8 "7/8" to 1-7/32"7/8", 1-1/8", 1-7/32"€146.19
I48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "έως 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€69.13
I48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "έως 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€53.89
J48-89-92083 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "έως 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€106.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;