Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-89-9212 Step Drill Bit Hss 5 Sizes 7 / 8-1-3 / 8 Inch | AF6JFD 19RK82

MILWAUKEE 48-89-9212 Βήμα τρυπανιού Hss 5 μεγέθη 7/8-1-3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6JFD Μοντέλο: 48-89-9212Σταυρός: 19RK82

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€98.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα τρυπάνι
Μήκος bit3 1 / 16 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Αριθμός μεγεθών οπών5
Μέγεθος κνήμης3 / 8 "
Τύπος στελέχουςΣτρογγυλό με (3) διαμερίσματα
Εύρος μεγέθους7/8" to 1-3/8"
Περιλαμβάνονται μεγέθη7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"
Βήμα πάχους3/16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)14.94
Μήκος πλοίου (cm)3.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.4
Κωδικός ΕΣ8207504060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜέγεθος κνήμηςΕύρος μεγέθουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
MILWAUKEE 48-89-9201 Step Drill Bit Hss 13 Μεγέθη 1 / 8-1 / 2 ίντσα | AF6JET 19RK72 48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "έως 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€32.81
MILWAUKEE 48-89-9202 Step Drill Bit Hss 6 Μεγέθη 3 / 16-1 / 2 ίντσες | AF6JEU 19RK73 48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "έως 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€69.13
MILWAUKEE 48-89-9203 Step Drill Bit Hss 9 Μεγέθη 1/4-3/4 ίντσα | AF6JEV 19RK74 48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "έως 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€63.00
MILWAUKEE 48-89-9204 Step Drill Bit Hss 12 Sizes 3 / 16-7 / 8 Inch | AF6JEW 19RK75 48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "έως 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€59.06
MILWAUKEE 48-89-9205 Step Drill Bit Hss 10 Sizes 1 / 4-1-3 / 8 Inch | AF6JEX 19RK76 48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"€131.25
MILWAUKEE 48-89-9206 Step Drill Bit Hss 2 Size 3 / 8-1 / 2 Inch | AF6JEY 19RK77 48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "έως 1/2"3/8 ", 1/2"€42.00
MILWAUKEE 48-89-9207 Step Drill Bit Hss 1 Μέγεθος 7/8 In Με / βήματα | AF6JEZ 19RK78 48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "με βήματα7 / 8 "€109.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9212 Βήμα τρυπανιού Hss 5 μεγέθη 7/8-1-3/8 ίντσες
€98.44 /μονάδα