LENOX TOOLS Βήμα τρυπανιών

Μικρά κιτ τριών / τεσσάρων τεμαχίων που περιλαμβάνουν διαφορετικές παραλλαγές Vari-bit, όπως VB1, VB2 και VB3. Τα κομμάτια έχουν πατενταρισμένο σχεδιασμό δύο φλαούτων για γρήγορη κοπή και διείσδυση

Φίλτρα

LENOX TOOLS -

Σετ τρυπανιών Vari-Bit Step

Τα κιτ τρυπανιών βαθμίδας Lenox περιέχουν ποικίλα κομμάτια διαφορετικών μεγεθών για την κοπή μεταλλικών ή χαλύβδινων φύλλων σε εγκαταστάσεις συντήρησης, κατασκευής και παραγωγής. Έχουν κατασκευή χάλυβα υψηλής ταχύτητας με επίστρωση οξειδίου του ατμού για αντοχή και αντοχή. Αυτά τα τρυπάνια διαθέτουν κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δύο σχεδιασμούς φλάουτου για να κόβουν στρογγυλές τρύπες χωρίς γουργούρι και ένα άκρο PowerDrive για ταχύτερη διείσδυση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των σετ τρυπανιών με τρυπάνια τριών και 3 βημάτων ποικιλίας.

ΣτυλΜοντέλοΜήκος bitΑριθμός κομματιώνΜέγεθοςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A308892-3 / 4 ", 3"31/8 έως 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€241.25
B30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€456.20

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;