Σπλιτ Πριτσίνια

Φίλτρα

Τα σπαστά πριτσίνια είναι σχεδιασμένα για συνένωση δέρματος, υφασμάτων, ξύλου, πλαστικών, προφυλακτήρων οχημάτων και ταμπλό για την κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, την επεξεργασία ξύλου, την επεξεργασία υφασμάτων και δέρματος...Διάβασε περισσότερα

APPROVED VENDOR -

Split Rivet 9/64 ίντσες

ΣτυλΜοντέλοΜήκος καρφιούΠριτσίνιο υλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6LB851 / 2 "Χάλυβας από ορείχαλκο€29.11
B6LB791 / 2 "Επινικελωμένο χάλυβα€25.78
B6LB813 / 4 "Επινικελωμένο χάλυβα€32.47
A6LB873 / 4 "Χάλυβας από ορείχαλκο€27.44
A6LB833 / 8 "Χάλυβας από ορείχαλκο€27.89
B6LB773 / 8 "Επινικελωμένο χάλυβα€24.36
B6LB805 / 8 "Επινικελωμένο χάλυβα€30.12
A6LB865 / 8 "Χάλυβας από ορείχαλκο€29.45
A6LB825 / 16 "Χάλυβας από ορείχαλκο€24.10
B6LB765 / 16 "Επινικελωμένο χάλυβα€23.69
A6LB847 / 16 "Χάλυβας από ορείχαλκο€28.11
B6LB787 / 16 "Επινικελωμένο χάλυβα€25.63
DISCO -

Rivet Dome, διάμετρος 3/16 ιντσών, μήκος 7/8 ίντσες, 25 Pk

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
9278PKAD3PHA€23.43
DISCO -

Rivet Dome, διάμετρος 3/16 ιντσών, μήκος 1 ίντσας, 25 Pk

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10965PKAD3PHD€27.30

Σπλιτ Πριτσίνια

Τα σπαστά πριτσίνια έχουν σχεδιαστεί για τη συνένωση δέρματος, υφασμάτων, ξύλου, πλαστικών, προφυλακτήρων οχημάτων και ταμπλό για την κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, την επεξεργασία ξύλου, τις εφαρμογές επεξεργασίας υφασμάτων και δέρματος. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα πριτσινιών, διαθέσιμα σε διαμέτρους φλάντζας 5/8 & 3/8 ιντσών σε Raptor Supplies.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να στήσετε ένα σπαστό πριτσίνι;

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει μια τρύπα σε κάθε κομμάτι δέρματος πριν στρώσετε το πριτσίνι σας.
  • Για να το πετύχετε αυτό, χρησιμοποιήστε ένα απλό εργαλείο διάτρησης και ένα σφυρί από ακατέργαστο δέρμα.
  • Εισαγάγετε το σχισμένο πριτσίνι μέσα από το δέρμα. Τοποθετήστε πολλά κομμάτια δέρματος στο πριτσίνι εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα.
  • Βάλτε μια ροδέλα στην πίσω πλευρά του πριτσινιού για να μην τραβήξει το δέρμα.
  • Εισαγάγετε τη διχασμένη μήτρα πριτσινιού μεταξύ των δύο οδόντων. Για να ανοίξετε τα δόντια, χτυπήστε το εργαλείο με ένα σφυρί από ακατέργαστο δέρμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;