SK PROFESSIONAL TOOLS Σετ πρίζων

Μεγάλη γκάμα σετ υποδοχών με bits και σετ μπουζί για εύκολη αφαίρεση παξιμαδιών και κλειδαριών τροχών. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν SuperKrome / ανθεκτικό στη διάβρωση κράμα χάλυβα / μαύρο οξείδιο φινίρισμα εξασφαλίζοντας σταθερότητα διαστάσεων και βελτιωμένη λιπαντικότητα

Φίλτρα

Τα σετ πριζών SK είναι ιδανικά για γρήγορο και αξιόπιστο σφίξιμο και χαλάρωση των συνδετήρων για επαγγελματίες και λάτρεις που αναζητούν κορυφαία απόδοση και μακροζωία στις επενδύσεις εργαλείων τους. Αυτοί...Διάβασε περισσότερα
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Σετ πρίζων

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΣυμπεριλαμβάνονται στυλ βαθιάς υποδοχήςΜέγεθος οδήγησηςΠεριλαμβάνονται πρίζεςStd. Συμπεριλαμβάνονται στιλ σημείου υποδοχήςφινίρισμαΠεριλαμβάνονται στυλ Flex Socket PointΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4921-61 / 4 "Τυπικό 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", Deep: 1/4, 9/32, 5 / 16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 "6Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€346.70
B4532-63 / 8 "Πρότυπο: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 ", Deep: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15 / 16, 1 "και 5/8" Μπουζί6Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€699.18
C89040-63 / 8 "Πρότυπο: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 ", Extra Long Deep: 5/16 , 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", Deep: 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"6Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€331.62
D1854-63 / 8 "6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 χλστ.ΚανέναςΣούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€254.34
E1871-123 / 8 "9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 χλστ.ΚανέναςΣούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€198.46
F4453-123 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"ΚανέναςΣούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€247.58
G89016-63 / 8 "Τυπικό: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm, Βάθος: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Flex: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 χλστ.6Σούπερ Chrome6Σετ πρίζας-
RFQ
H91820-63 / 8 "Τυπικό: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Βάθος: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm και 5/8" πρίζα μπουζί6Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€396.05
I94527-63 / 8 "Τυπικό: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4", Βαθιά: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5 /8, 11/16, 3/4", Flex: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" και 5/8" Μπουζί Πρίζα6Σούπερ Chrome6Σετ πρίζας-
RFQ
J4653-Κανένας3 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"12Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€162.53
K4521-63 / 8 "Τυπικό: 1/4, 5/16, 6/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", Deep: 3/8, 7/16, 1 / 2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "6Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€431.77
L4551-123 / 8 "Τυπικό: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", Deep: 3/8, 7/16, 1 / 2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "12Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€455.53
M94562-61/4 ", 3/8"Βαθμός δίσκου 1/4 ": 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm, Τυπικό: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15mm, 3/8 "Dr: Deep: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm, Standard : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19μ6Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€592.90
N1314-Κανένας1 / 4 "4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm6Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας-
RFQ
O4913-Κανένας1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"6Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας-
RFQ
P4910-Κανένας1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"6Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€92.91
Q1340-Κανένας1 / 4 "5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm12Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€91.43
R89024-63 / 8 "Τυπικό: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 χλστ., Πολύ μεγάλο βάθος: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 χλστ., βάθους: 16, 17, 18, 19 χλστ6Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€295.71
S89023-Κανένας3 / 8 "7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 χλστ.12Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€108.70
T4946-Κανένας1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"12Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€91.43
U41880-61 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"6ChromeΚανέναςΣετ πρίζας-
RFQ
V1919-Κανένας1 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 χλστ.12Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας-
RFQ
W4128-6-61 / 2 "Πρότυπο: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 ", Deep: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"6Σούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€943.44
X1947-61 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 χλστ.ΚανέναςΣούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας-
RFQ
Y1951-121 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 χλστ.ΚανέναςΣούπερ ChromeΚανέναςΣετ πρίζας€646.59
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Μπουζί Μπουζί 3/8 ίντσας Drive 2 Pc

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4492AB4YGK€94.16
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Σετ υποδοχής Drive 3/8 ίντσας Chrome 11 τεμ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
19781AD4QCZ€235.36

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς καθαρίζω τα σετ πριζών SK;

Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει επιθεώρηση για σημάδια φθοράς, εφαρμογή λίπανσης σε κινούμενα εξαρτήματα και διεξαγωγή ενδελεχών εξετάσεων για τον εντοπισμό τυχόν περιπτώσεων κατεστραμμένων ή απόντων κομματιών. Επιπλέον, η διατήρηση των πριζών σε καθαρή κατάσταση χωρίς υπολείμματα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργική τους απόδοση.

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω ένα σετ πρίζας για βαριά χρήση;

Όταν επιλέγετε ένα σετ πρίζας κατάλληλο για εργασίες βαρέως τύπου, λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η ποιότητα του υλικού και η στιβαρότητα των υποδοχών και των καστάνιας, το μέγεθος του κινητήρα και ο τύπος του, το εύρος των διαθέσιμων μεγεθών πριζών και βεβαιωθείτε ότι το σετ ανταποκρίνεται στη βιομηχανία πρότυπα σχετικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;