Βίδες σετ υποδοχών

Φίλτρα

APPROVED VENDOR -

Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 2-3/4, 10PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U07840.037.0275AE7AWD€27.96
APPROVED VENDOR -

Socket Set Screw Cup 6-32 X 7/8, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U07840.013.0087AE7AWC€40.27
APPROVED VENDOR -

Socket Set Screw Cup 5-44 X 1/4, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U07852.012.0025AE7AWA€16.87
APPROVED VENDOR -

Socket Set Screw Cup 5-44 X 3/16, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U07852.012.0018AE7AVZ€16.87
GRAINGER -

Socket Set Screw Cup 3/8-24X1-3/4, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U07852.037.0175AH3FAK€78.68
1...2324

Βίδες σετ υποδοχών

Οι βίδες υποδοχής, επίσης γνωστές ως βίδες ράβδου, έχουν σχεδιαστεί για να ασφαλίζουν μια τροχαλία ή ένα γρανάζι σε έναν άξονα και να αποτρέπουν οποιαδήποτε ανεπιθύμητη κίνηση στα συστήματα μετάδοσης ισχύος. Βοηθούν στη δημιουργία δυνάμεων συμπίεσης που συγκρατούν σταθερά δύο χαλαρά αντικείμενα χωρίς να στηρίζονται σε παξιμάδι. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σετ βιδών από μάρκες όπως Υφάσματα, Camcar, Grainger, Ράκο και Ο Ουνμπράκο, Micro Plastics, RWM και Nord-Lock.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να αφαιρέσω μια κολλημένη βίδα ρύθμισης;

  • Εφαρμόστε ένα διεισδυτικό λάδι όπως το WD-40 ή το PB Blaster στη βίδα και αφήστε το να καθίσει για λίγα λεπτά για να χαλαρώσει τυχόν διάβρωση ή σκουριά που μπορεί να έχει προκαλέσει το κόλλημα της βίδας.
  • Χρησιμοποιήστε ένα πιστόλι θερμότητας ή φακό προπανίου για να θερμάνετε την περιοχή γύρω από τη βίδα που θα επεκτείνει το μέταλλο και θα σπάσει τον δεσμό μεταξύ της βίδας και του υλικού στο οποίο έχει βιδωθεί.
  • Χρησιμοποιήστε έναν εξολκέα βιδών για να πιάσετε την κεφαλή της βίδας και περιστρέψτε την αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε τη βίδα από το τεμάχιο εργασίας.
  • Εάν η βίδα προεξέχει από την επιφάνεια του υλικού, χρησιμοποιήστε μια πένσα ή ένα κλειδί. Πιάστε την κεφαλή της βίδας με το εργαλείο και περιστρέψτε την αριστερόστροφα για να την αφαιρέσετε.
  • Ο χρήστης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια ενός τρυπανιού για να δημιουργήσει μια τρύπα στο κέντρο της βίδας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει έναν εξολκέα για να αφαιρέσει τα υπόλοιπα κομμάτια.

Ποιες επιφάνειες είναι συμβατές με τις ραβδωτές βίδες;

Οι κοχλιωτές βίδες αιχμής χρησιμοποιούνται συνήθως σε πιο μαλακά υλικά, όπως πλαστικά, ξύλο και μαλακά μέταλλα.

Πώς μπορώ να επιλέξω τη βίδα υποδοχής σωστού μεγέθους για την εφαρμογή μου;

Η επιλογή της βίδας υποδοχής σωστού μεγέθους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του αντικειμένου που στερεώνεται, της απαιτούμενης πίεσης και του υλικού τόσο της βίδας όσο και του αντικειμένου που στερεώνεται.

Μπορώ να ρυθμίσω τη βίδα ρύθμισης μόλις εγκατασταθεί;

Ορισμένες ρυθμιστικές βίδες δεν έχουν σχεδιαστεί για να ρυθμίζονται μόλις τοποθετηθούν. Οι κοχλιωτές βίδες, για παράδειγμα, παρέχουν πιο μόνιμο στήριγμα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το χαλάρωση των βιδών ή η λανθασμένη τοποθέτηση, οι βίδες μπορούν να επανατοποθετηθούν χρησιμοποιώντας ένα κλειδί για καθαρή εμφάνιση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;