FABORY Βίδες ώμου

Φίλτρα

FABORY -

Βίδες ώμου

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΣτυλ κεφαλήςΥλικόΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΣκληρότητα RockwellΔύναμη διάτμησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL07111.200.0090-30 mm14 mmΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€1,380.09
AL07111.240.0050-36 mm16 mmΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€1,545.60
AL07111.160.0080-24 mm11 mmΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€938.90
AL07111.160.0100-24 mm11 mmΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€908.28
AL07111.240.0060-36 mm16 mmΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€1,771.25
AL07111.240.0090-36 mm16 mmΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€1,000.03
AL07111.240.0080-36 mm16 mmΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€1,233.91
AL07111.240.0120-36 mm16 mmΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€1,813.26
AB07111.100.02501 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€561.76
AB07111.100.03001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€534.99
AB07111.100.01001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€555.78
AB07111.100.01751 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€532.06
AB07111.100.01501 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€564.70
AB07111.100.02001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€476.60
AB07111.100.05001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€428.83
AB07111.100.06001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€537.94
AB07111.100.03501 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€484.63
AB07111.100.04001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€523.11
AB07111.050.02251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€534.98
BB07111.050.00621 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€585.39
BB07111.050.00371 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€660.27
BB07111.050.03251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€415.96
AB07111.050.01251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€520.24
BB07111.050.03501 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€561.66
BB07111.050.04751 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "ΝτυμένοςΚράμα χάλυβα140,000 psi32 έως 43 HRC84,000 psi€578.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;