EKLIND Κατσαβίδια

Κατσαβίδια βιομηχανικής ποιότητας με πιστοποίηση ANSI- / ASME από ανθεκτικό κράμα χάλυβα. Μπορεί να λειτουργήσει σε γωνία έως 30 μοιρών για να φτάσει σε σφιχτά σημεία και ιδανικό για χρήση με εσωτερικούς συνδετήρες εξάγωνου

Φίλτρα

EKLIND -

Πρόγραμμα οδήγησης Ball Hex

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A916026"2 13 / 16 "1.3mm€3.57
A916036"2 13 / 16 "1.5mm€3.49
B911076"2 13 / 16 "7 / 64 "€4.04
A916046"2 13 / 16 "2.0mm€4.31
B911066"2 13 / 16 "3 / 32 "€3.99
C911097 29 / 32 "5"9 / 64 "€4.62
D916109"5.25 "5.0mm€6.80
E911149.25 "5.25 "7 / 32 "€6.72
F9112410 "5.5 "3 / 8 "€11.01
F9112812.125 "7.5 "7 / 16 "€25.86
F9113212.625 "8"1 / 2 "€28.86
G9162412.625 "8"12mm€30.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;