Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EKLIND 91124 Ball Hex Driver 3/8 Inch 10 Inch Length Μαύρο | AD6PJG 46W372

EKLIND 91124 Ball Hex Driver 3/8 ιντσών μήκους 10 ιντσών Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PJG Μοντέλο: 91124Cross Ref: 46W372

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Σχεδίαση λαβήςΠτυχωτός
Χειρισμός υλικούΟξικό άλας
Συνολικό μήκος10 "
Μήκος κνήμης5.5 "
Υλικό στελέχουςΕργαλείο κράματος χάλυβα
Σχήμα κνήμηςHex
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή3 / 8 "
Συμβουλή στυλΕξάγωνο μπάλα
Ομάδα στυλ συμβουλώνHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
EKLIND 91106 Ball Hex Driver 3/32 Inch 6 Inch Μήκος Μαύρο | AD6PHX 46W363 911066"2 13 / 16 "3 / 32 "€3.99
EKLIND 91107 Ball Hex Driver 7/64 Inch 6 Inch Μήκος Μαύρο | AD6PHY 46W364 911076"2 13 / 16 "7 / 64 "€4.04
EKLIND 91109 Ball Hex Driver 9/64 Inch 7-29/32 L Μαύρο | AD6PJA 46W366 911097 29 / 32 "5"9 / 64 "€4.62
EKLIND 91114 Ball Hex Driver 7/32 Inch 9-1 / 4 Inch Μήκος Μαύρο | AD6PJD 46W369 911149.25 "5.25 "7 / 32 "€6.72
EKLIND 91128 Ball Hex Driver 7/16 Inch 12-1 / 8 Inch Μήκος Μαύρο | AD6PJH 46W373 9112812.125 "7.5 "7 / 16 "€25.86
EKLIND 91132 Ball Hex Driver 1/2 ίντσας 12-5 / 8 ίντσες Μήκος μαύρο | AD6PJJ 46W374 9113212.625 "8"1 / 2 "€28.86
EKLIND 91602 Ball Hex Driver 1.3mm 6 Inch Μήκος Μαύρο | AD6PJK 46W375 916026"2 13 / 16 "1.3mm€3.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EKLIND 91124 Ball Hex Driver 3/8 ιντσών μήκους 10 ιντσών Μαύρο
€11.01 /μονάδα