AMPCO METAL Πένσα δακτυλίου συγκράτησης και κλειδώματος

Φίλτρα

AMPCO METAL -

Πένσες δακτυλίου συγκράτησης χωρίς χώρο στάθμευσης

ΣτυλΜοντέλοΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Συνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΣτυλΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8302-3/8 "έως 1"5.5 "ΝαιΕξωτερικός€653.47
A8300-1/8 "έως 3/8"5.5 "ΝαιΕξωτερικός€653.47
A8304-3/4" to 2-3/8"7"ΝαιΕξωτερικός€752.68
A8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "ΝαιΕξωτερικός€855.38
A8308-3-5/16" to 6-1/2"12.25 "ΝαιΕξωτερικός€1,108.71
B83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "ΟχιΕσωτερικός€749.70
B83263-5/16" to 6-1/2"0 "έως 6"11.5 "ΟχιΕσωτερικός€1,002.24
B83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"ΟχιΕσωτερικός€664.49
B83205/16 "έως 1"5 / 16 "5.5 "ΟχιΕσωτερικός€536.00

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;