Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL 8322 Πένσα Snap Ring Εσωτερικό 7 Μήκος | AH3KQP 32NJ20

AMPCO METAL 8322 Πένσα Snap Ring Internal 7 Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KQP Μοντέλο: 8322Cross Ref: 32NJ20

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€664.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι διατήρησης μη πάρκινγκ
Για την Bore Dia.3/4" to 2-3/8"
Για το Shaft Dia.3/4" to 2-3/8"
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΣκέτη
ΥλικόΧαλκός βηρυλλίου
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος7"
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
ΣτυλΕσωτερικός
Γωνία άκρης (μοίρες)Πτυχία 0
Συμβουλή Ντία.0.070 "
Τύπος συμβουλήςΣταθερό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1383
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Συνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΣτυλΤιμή
AMPCO METAL 8320 Πένσα Snap Ring Internal 5-1/2 | AH3KQN 32NJ19 83205/16 "έως 1"5 / 16 "5.5 "ΟχιΕσωτερικός€536.00
AMPCO METAL 8324 Πένσα Snap Ring Internal 8-3/4 | AH3KQQ 32NJ21 83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "ΟχιΕσωτερικός€749.70
AMPCO METAL 8326 Πένσα Snap Ring Internal11-1/2 | AH3KQR 32NJ22 83263-5/16" to 6-1/2"0 "έως 6"11.5 "ΟχιΕσωτερικός€1,002.24
AMPCO METAL 8300 Πένσα Snap Ring External 5-1/2 | AH3KQT 32NJ23 8300-1/8 "έως 3/8"5.5 "ΝαιΕξωτερικός€653.47
AMPCO METAL 8302 Πένσα Snap Ring External 5-1/2 | AH3KQU 32NJ24 8302-3/8 "έως 1"5.5 "ΝαιΕξωτερικός€653.47
AMPCO METAL 8304 Πένσα Snap Ring Εξωτερικό 7 Μήκος | AH3KQV 32NJ25 8304-3/4" to 2-3/8"7"ΝαιΕξωτερικός€752.68
AMPCO METAL 8306 Πένσα Snap Ring External 8-3/4 | AH3KQW 32NJ26 8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "ΝαιΕξωτερικός€855.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL 8322 Πένσα Snap Ring Internal 7 Length
€664.49 /μονάδα