ROBINAIR Αντλίες εκκένωσης ψυκτικού

Αντλίες κενού VacuMaster με σχεδιασμό περιστροφικού πτερυγίου μετατόπισης δύο σταδίων για αφαίρεση υγρασίας και λαβή Sure-Grip για φορητότητα στο χώρο εργασίας. ιδανικό για λειτουργίες HVAC. Διατίθεται σε παραλλαγές κυβισμού 3 και 8 CFM 

Φίλτρα

ROBINAIR -

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ

Οι αντλίες κενού Robinair είναι σχεδιασμένες για την αφαίρεση του αέρα και της υγρασίας από τα συστήματα A/C. Αυτά τα συστήματα έχουν υψηλή ευαισθησία σε ρύπους και υγρασία. Αυτές οι αντλίες κενού είναι κατάλληλες για συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούν HFC, CFC & HCFC σε συνδυασμό με εστερέλαιο, ορυκτέλαιο, αλκυλοβενζολέλαιο και λάδι PAG ως λιπαντικά. Οι αντλίες κενού Robinair διαθέτουν σχεδίαση δύο σταδίων για τον πιο ενδελεχή καθαρισμό του συστήματος ψύξης σε αντίθεση με τις αντλίες ενός σταδίου. Αυτές οι αντλίες αρχίζουν να αντλούν σε σχετικά χαμηλή πίεση για να δημιουργήσουν βαθύτερο κενό. Διαθέτουν περιστροφικά πτερύγια για τη δημιουργία ισχυρής συμπίεσης μέσα στο θάλαμο άντλησης για μείωση της πίεσης του συστήματος ενώ εξατμίζεται η υγρασία. Οι αντλίες κενού Robinair διαθέτουν ανθεκτική βάση από πολυανθρακικό για τη βελτίωση της ισορροπίας της αντλίας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κραδασμούς κατά τη λειτουργία. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν επιπλέον μια βαλβίδα αποστράγγισης λαδιού στο κάτω μέρος της δεξαμενής λαδιού για την εξασφάλιση πλήρους αποστράγγισης. Διαθέτουν περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για μείωση του συνολικού βάρους της αντλίας διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητα.

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό σώματοςΕκτόπισμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤάσηHPHzΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A154009.75 "Χυτά αλουμίνιο4 καμ15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz€926.51
B1530011.5 "Αλουμίνιο3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/360€454.28
C1580016 "Αλουμίνιο8.0 cfm10 "6"115 VAC160€759.20

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;