MAYHEW TOOLS Σετ διάτρησης και σμίλης

Περιλαμβάνει σετ διάτρησης και σμίλης σχεδιασμένα για εύκολη αφαίρεση καρφιτσών, δακτυλίων και βιδωτών βιδών σε διάφορα έργα ξυλουργικής, επισκευής αυτοκινήτων και μεταλλικών έργων. Κατασκευασμένο από χάλυβα βαθμού S-2 και θερμική επεξεργασία για μέγιστη αντοχή. Διατίθεται σε εκδόσεις 3 έως 36 υπολογιστών

Φίλτρα

MAYHEW TOOLS -

Κεντρικά σετ διάτρησης

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A622144 "έως 6 1/4"Ατσάλι51/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8"€57.44
B600077"Σφυρήλατο κράμα χάλυβα71/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"€56.75
MAYHEW TOOLS -

Συνδυασμένα σετ διάτρησης

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A620106"Κράμα εργαλείων υψηλής ποιότητας10Solid Punch-3/32", Mini Pin Punches-1/16, 5/64, 3/32", Regular Pin punches-3/32, 1/8, 5/32", Prick Punch-5/16", Center punches-1/4, 5/16"€84.77
B622777"Ορείχαλκος4Drift Punch-3/8 ", Solid Punch-1/4", Pin Punch-1/4 ", Pin Punch-3/8"€64.96
C6136515 "Ορείχαλκος3Brass Lineup punches-3/8 x 10, 7/16 x 14 ", Brass Drift Punch-3/4 x 10"€210.75
MAYHEW TOOLS -

Σετ διάτρησης καρφίτσας κίνησης

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΔυνατότητα TetherΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A620602 3/4 "έως 6"Κράμα εργαλείων υψηλής ποιότητας81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€68.78
B620774 1/2 "έως 8"Ατσάλι105/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€92.68
C615114 3/4 "έως 8"Ατσάλι101/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16"Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€120.23
D6208012 "Κράμα εργαλείων υψηλής ποιότητας61 / 4,3, 4, 5, 6, 7 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€71.44
MAYHEW TOOLS -

Πιλοτικά κιτ διάτρησης

Τα πιλοτικά σετ διάτρησης Mayhew είναι κατάλληλα για οδήγηση & αφαίρεση κοίλων πείρων και πείρων για αυτοκίνητα και κατασκευαστικές εφαρμογές. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή από κράμα για αντοχή σε κρούσεις και ανάγλυφη λαβή για την αποφυγή ολίσθησης στη μέση λειτουργία. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν θήκη ασφαλείας για ασφαλή αποθήκευση και φορητότητα στο χώρο εργασίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα πιλοτικά σετ διάτρησης, διαθέσιμα σε κομμάτια 9 & 12 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A622529# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "€118.62
B6225412# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "€182.77
MAYHEW TOOLS -

Σετ διάτρησης

Τα σετ διάτρησης Mayhew είναι σχεδιασμένα για διάτρηση παρεμβυσμάτων για εφαρμογές αυτοκινήτων και κατασκευής. Αυτά τα σετ διάτρησης διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα / κράμα χάλυβα για υψηλή αντοχή στην κρούση και επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν καλυμμένα άκρα με μεγάλους εντυπωσιακούς δίσκους για τη μείωση του κλωτσήματος του σφυριού και του τραύματος στον αγκώνα και τον καρπό. Διαθέτουν αντικραδασμικές λαβές για μείωση των κραδασμών και για άνετο κράτημα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα σετ διάτρησης, διαθέσιμα σε 4, 16 και 24 τεμάχια.

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΔυνατότητα TetherΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A613415 "έως 6 1/2"Ατσάλι16Solid Punch-3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/32, 5/16, 3/8 ", Pin Punches-1/16, 3/32, 1/8, 5/32 , 3/16, 1/4, 7/32, 5/16, 3/8 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€151.74
B800408"Κράμα χάλυβα24Solid- (2) 1/2 Center, (2) 3/8 Prick, (2) 3/32, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4, 5/16 Pin, (2) 3/8 Center, 5/16 Solid, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€246.54
MAYHEW TOOLS -

Σετ διάτρησης και σμίλης

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΔυνατότητα TetherΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A610195 "έως 7"Ατσάλι19Κεντρικές γροθιές-5/32, 3/16 ", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Solid Punches-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", Cold Chisels-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€185.18
B610058"Ατσάλι61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης€73.91
C610808"Κράμα εργαλείων υψηλής ποιότητας24Cold Chisels-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape Chisels-1/4, 3/8", Halis Round Nose Σμίλη-1/4 ", Diamond Point Chisel-1/4 ", Rivet Buster, Solid Punches-1/8, 3/16, 1/4", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", Prick Punches-3/8, 1/2", Center PuncheΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€288.05
D662609.5 "Ατσάλι123 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mmΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης€130.32
MAYHEW TOOLS -

Κοίλα σύνολα διάτρησης

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A660085.5 "Κράμα εργαλείων υψηλής ποιότητας111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"€252.92
B660106.5 "Κράμα εργαλείων υψηλής ποιότητας113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 "€267.92
C660126.5 "Κράμα εργαλείων υψηλής ποιότητας101/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"€192.86
D660049"Κράμα χάλυβα161-1 / 4 "έως 3"€399.08
E660009"Κράμα χάλυβα161/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16"€378.76
F6600610 "Κράμα εργαλείων υψηλής ποιότητας312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 "€855.15
G6600213 "Κράμα χάλυβα271/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"€681.82
H6608013 "Κράμα εργαλείων υψηλής ποιότητας281/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"€896.31
I6601615.5 "Κράμα εργαλείων υψηλής ποιότητας361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"€1,434.01
MAYHEW TOOLS -

Σετ συμπαγούς διάτρησης χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
61340ΑΓ9ΦΠΑ€70.80
MAYHEW TOOLS -

Σετ καρφιτσών, χάλυβα, μήκους 9 ιντσών, αριθμός τεμαχίων: 5

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
62082AH8CUR€65.69
MAYHEW TOOLS -

Pilot Punch Set 12 τεμ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
62258AE4RJK€206.73

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;