Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAYHEW TOOLS 61340 Σετ διάτρησης χωρίς πρόσδεση | ΑΓ9ΦΠΑ 22ΚΚ66

MAYHEW TOOLS 61340 Σετ συμπαγούς διάτρησης χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΓ9ΦΠΑ Μοντέλο: 61340Cross Ref: 22KK66

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό σετ διάτρησης
Μήκος5 "έως 6"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών6
Περιλαμβάνονται μεγέθη3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.522
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός Punch Piece: Σχεδιασμός 1 τεμαχίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAYHEW TOOLS 61340 Σετ συμπαγούς διάτρησης χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης
€70.80 /μονάδα