Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAYHEW TOOLS 61019 Punch And Chisel Set Black Oxide 19 Pc | AB6VJK 22KK69

MAYHEW TOOLS 61019 Σετ Punch And Chisel Black Oxide 19 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VJK Μοντέλο: 61019Cross Ref: 22KK69
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
€172.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ διάτρησης και σμίλης
Μήκος5 "έως 7"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών19
Περιλαμβάνονται μεγέθηΚεντρικές γροθιές-5/32, 3/16 ", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Solid Punches-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", Cold Chisels-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7505
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8206000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σετ διάτρησης και σμίλης Mayhew 61019 χρησιμεύει ως βασικά εργαλεία για την κατεργασία μετάλλων, την ξυλουργική και τη γενική κατασκευή. Αυτό το σετ αποτελείται από γροθιές για τη σήμανση, τη διάτρηση ή την τοποθέτηση μερών και υλικών, ενώ οι σμίλες είναι απαραίτητες για την πείθηση αντικειμένων στη θέση τους, την εξομάλυνση των επιφανειών και την κοπή, την κοπή, το θρυμματισμό ή τη διαμόρφωση υλικών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το σετ εργαλείων Mayhew διαθέτει μια ολοκληρωμένη συλλογή 19 τεμαχίων σχεδιασμένων για διάφορες εφαρμογές.
  • Συνοδεύεται από μια βολική τσάντα για οργανωμένη αποθήκευση.
  • Αυτό το σετ διάτρησης περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους, όπως κεντρική διάτρηση, ψυχρή σμίλη, διάτρηση με καρφίτσα και συμπαγή διάτρηση, προσφέροντας ευελιξία για μια σειρά εργασιών.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Westward 30PA82 Rubber Mallet: Αυτή η λαστιχένια σφύρα χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση πέτρινων πλακιδίων, την τοποθέτηση ξύλινων σανίδων και δαπέδων, τη ρύθμιση των εξαρτημάτων στη θέση τους και τη σφράγιση του δέρματος. Προσφέρει πιο απαλή πρόσκρουση σε σύγκριση με τα πλαστικά και μεταλλικά σφυριά, ωστόσο έχει μεγαλύτερη σκληρότητα από τα αντίστοιχα ξύλινα.
  • Τσάντα εργαλείων Westward 32PJ36: Αυτή η πολυεστερική τσάντα εργαλείων παρουσιάζει αντοχή στην τριβή και τους λεκέδες, έχει ιδιότητες γρήγορου στεγνώματος εάν εκτεθεί στην υγρασία και έχει την ικανότητα να τεντώνεται ενώ επανέρχεται στο αρχικό της σχήμα.
  • Proto J2108 Punch & Cold Held Holder: Αυτή η συμβατική θήκη διαθέτει δακτύλιο λαβής που γλιστράει πάνω από την άκρη και κάτω από την κρουστική κεφαλή μιας συμβατής γροθιάς ή σμίλης. Προσφέρει μια λαβή που εκτείνεται από το πλάι της γροθιάς ή της σμίλης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμών στο χέρι που προκύπτουν από χαμένα χτυπήματα και χτυπήματα με βλέμμα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω το σετ διάτρησης και σμίλης Mayhew 61019;

Α. Καθαρίστε τα εργαλεία μετά τη χρήση με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Για επίμονα υπολείμματα, μπορεί να εφαρμοστεί ένας απαλός διαλύτης ή λιπαντικό, ακολουθούμενο από σκούπισμα.

Ε. Μπορώ να ακονίσω τη γροθιά και τη σμίλη Mayhew 61019 στο σετ;

Α. Ναι, τα εργαλεία μπορούν να ακονιστούν χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία ακονίσματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον συγκεκριμένο τύπο εργαλείου.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτών των εργαλείων Mayhew;

A. Να φοράτε πάντα κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων γαντιών και προστασίας ματιών. Εξασφαλίστε σταθερή επιφάνεια εργασίας και ασφαλή τεμάχια εργασίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΔυνατότητα TetherΤιμή
MAYHEW TOOLS 61080 Mechanics Punch And Chisel Set Sae 24 Pc | AB7WFH 24D636 610808"Κράμα εργαλείων υψηλής ποιότητας24Cold Chisels-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape Chisels-1/4, 3/8", Halis Round Nose Σμίλη-1/4 ", Diamond Point Chisel-1/4 ", Rivet Buster, Solid Punches-1/8, 3/16, 1/4", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", Prick Punches-3/8, 1/2", Center PuncheΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€268.93
MAYHEW TOOLS 66260 Σετ διάτρησης και σμίλης ατσάλι 12 τεμαχίων | AH8CUQ 38GN89 662609.5 "Ατσάλι123 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mmΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης€130.32
MAYHEW TOOLS 61005 Σετ διάτρησης και σμίλης 6 τεμαχίων από ατσάλι | AH8CVC 38GP02 610058"Ατσάλι61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης€69.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAYHEW TOOLS 61019 Σετ Punch And Chisel Black Oxide 19 Pc
€172.88 /μονάδα