SOLA/HEVI-DUTY Κλιματιστικά ισχύος

Συσκευές ισχύος Sola με βάση το καλώδιο / το πάνελ, σχεδιασμένες για εφαρμογή όπου απαιτείται σταθερό επίπεδο τάσης. Συνήθως χρησιμοποιείται για την αύξηση / τάση της τάσης, το φιλτράρισμα του θορύβου και την καταστολή των υπερτάσεων και διατίθεται σε διαφορετικές βαθμολογίες τάσης εισόδου / εξόδου, βαθμολογίες ισχύος και επιλογές συναρμολόγησης

Φίλτρα

SOLA/HEVI-DUTY -

Κλιματιστικό τροφοδοσίας πλαισίου

ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση ισχύοςΒάθοςΎψοςΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤάση ΕισόδουΕίδοςΜέγιστη. AmpsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A23-13-030-230 VA5"7"1204"120Power Conditioner με ρύθμιση τάσης0.25A€729.03
A23-13-060-260 VA5"7"1204"120Power Conditioner με ρύθμιση τάσης0.5A€822.07
A23-22-112-2120 VA5"8"1204"120/240Power Conditioner με ρύθμιση τάσης1.0A @ 120 VAC, 0.5A @ 240 VAC€1,112.87
B63-23-125-4250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Κλιματιστικό γραμμής ισχύος2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC€1,211.48
A23-23-125-8250 VA8"11 "1206"120/240/480Power Conditioner με ρύθμιση τάσης2.1A @ 120 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC€1,771.61
B63-23-150-8500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Κλιματιστικό γραμμής ισχύος4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC€1,779.74
A23-23-150-8500 VA7"13 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner με ρύθμιση τάσης4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC€2,274.83
A23-23-210-81000 VA7"17 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner με ρύθμιση τάσης8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC€3,330.01
B63-23-210-81000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Κλιματιστικό γραμμής ισχύος8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC€2,642.61
A23-23-220-82000 VA10 "18 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner με ρύθμιση τάσης16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC€5,991.93
B63-23-220-82000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Κλιματιστικό γραμμής ισχύος16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC€4,678.46
B63-23-230-83000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Κλιματιστικό γραμμής ισχύος25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC€6,502.30
A23-23-230-83000 VA10 "19 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner με ρύθμιση τάσης25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC€8,401.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;