DWYER INSTRUMENTS Έλεγχοι επιπέδου χύδην σκόνης

Οι ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες στάθμης Dwyer Instruments SPDT / DPDT είναι ιδανικοί για εφαρμογές παρακολούθησης στάθμης κατά το χειρισμό χύδην υλικών. Αυτοί οι διακόπτες διαθέτουν ένα περίβλημα NEMA 4X και συνδέσεις NPT για τη μείωση των ζημιών από κρούση και τη διασφάλιση μιας ασφαλούς σύνδεσης, αντίστοιχα. Οι διακόπτες στάθμης κουπιών της μάρκας τοποθετούνται στο πλευρικό τοίχωμα του σκάφους, από το εξωτερικό, χρησιμοποιώντας φλάντζα ή τοποθετούνται στο πάνω μέρος του δοχείου με σωλήνα επέκτασης. Έρχονται εξοπλισμένα με έναν κινητήρα που περιστρέφει το κουπί μέσα στο σκάφος και ενεργοποιεί τον διακόπτη.

Φίλτρα

DWYER INSTRUMENTS -

Διακόπτες επιπέδου

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςΒαθμολογία περιβλήματοςΤύπος περιβλήματοςΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτούμενη ισχύςΤύπος διακόπτηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTΝΕΜΑ 4ΧΚαιρική απόδειξη145 psig90 έως 260 V AC, 24 V DCSPDT€1,287.18
BPLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTΝΕΜΑ 4ΧΑνθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ανθεκτικό σε έκρηξη30 psig120V ACSPDT ή προαιρετικός διακόπτης κουμπώματος DPDT€682.12
CL6EPB-BS-3-Α1 / 8 "MNPTΑνθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ανθεκτικό σε έκρηξη-200 psi-Κουμπωτός διακόπτης SPDT€710.68
DCLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTΝΕΜΑ 4Χ--12 έως 240V AC / DCDPDT€1,005.17
DWYER INSTRUMENTS -

Πομποί

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APMT2-10-A-U2€3,477.34
APMT2-05-A-U2€3,126.56
APMT2-15-A-U2€3,823.10
DWYER INSTRUMENTS -

Διακόπτης επιπέδου κουπιών σειράς PLS2

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APLS2-PL2Κουπί διπλής όψης€134.02
BPLS2-E-1-1Διακόπτης επιπέδου κουπιών€570.77
CPLS2-PL1Μονόπλευρο κουπί€147.63
DWYER INSTRUMENTS -

Πομπός σωματιδίων, κιτ τριών σφιγκτήρων μεγέθους 1-1/2 ίντσας με αρσενικό NPT μεγέθους 1 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PMT2-05-B-U2CP3YDA€3,733.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;