Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Διακόπτης στάθμης, πιρούνι συντονισμού | AC2CHV 2HME2

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Διακόπτης επιπέδου, Πιρούνι συντονισμού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2CHV Μοντέλο: TFLS-W11SR1Cross Ref: 2HME2
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
€1,303.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Ενισχυτές4A
Μέγεθος σύνδεσης1 1/4", 3/4"
Τύπος σύνδεσηςMNPT, FNPT
Ηλεκτρική βαθμολογία5A @ 230V AC
Φινίρισμα περιβλήματοςσε σκόνη με επικάλυψη
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Τύπος περιβλήματοςΚαιρική απόδειξη
Συχνότητα60 Hz
Μέγιστη. Πίεση145 psig
Απαιτούμενη ισχύς90 έως 260 V AC, 24 V DC
Μήκος ανιχνευτή19 "
Τύπος διακόπτηSPDT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9025
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)70.36
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: PROXIMITY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςΒαθμολογία περιβλήματοςΤύπος περιβλήματοςΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτούμενη ισχύςΤύπος διακόπτηΤιμή
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Επίπεδο διακόπτη κουπί | AC2CHJ 2ΗΜD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTΝΕΜΑ 4ΧΑνθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ανθεκτικό σε έκρηξη30 psig120V ACSPDT ή προαιρετικός διακόπτης κουμπώματος DPDT€690.72
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Διακόπτης στάθμης, χωρητικός | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTΝΕΜΑ 4Χ--12 έως 240V AC / DCDPDT€1,017.77
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Level Switch, Brass Body, SPDT Switch | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-Α1 / 8 "MNPTΑνθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ανθεκτικό σε έκρηξη-200 psi-Κουμπωτός διακόπτης SPDT€800.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Διακόπτης επιπέδου, Πιρούνι συντονισμού
€1,303.05 /μονάδα