MILWAUKEE VALVE Πνευματικά ενεργοποιημένες βαλβίδες πεταλούδας

Βαλβίδες από χυτοσίδηρο / μπρούτζο / όλκιμο σίδηρο κατάλληλες για χρήση με ζεστό και κρύο νερό, καθώς και με πεπιεσμένο αέρα σε συμπυκνωτές, εξοπλισμό HVAC και υπηρεσίες κενού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται μεταξύ 1 και 2 ίντσες και μπορεί να αντέξει πιέσεις νερού έως και 200 ​​psi  

Φίλτρα

MILWAUKEE VALVE -

Πνευματικά ενεργοποιημένη βαλβίδα πεταλούδας

ΣτυλΜοντέλοΕνέργειεςΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Μέγιστη. Πίεση νερούΑριθμός οπών μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΥλικό καθίσματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGLA23E Δ 2Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια4.75 "150 psi42"EPDM€674.48
AGLA23E D212Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια5.5 "150 psi42.5 "EPDM€707.82
BGLD33E Δ 4Διπλής ενέργειαςΌλκιμος σίδηρος7.5 "200 psi84"EPDM€890.20
AGLD33E D212Διπλής ενέργειαςΌλκιμος σίδηρος5.5 "200 psi42.5 "EPDM€711.38
AGLD33E Δ 2Διπλής ενέργειαςΌλκιμος σίδηρος4.75 "200 psi42"EPDM€711.57
CMBDAO A 200Διπλής ενέργειαςΧαλκί-175 psi-2"Βίττον (R)€1,000.60
CMBDAO A 100Διπλής ενέργειαςΧαλκί-175 psi-1"Βίττον (R)€870.53
BGLD33E Δ 6Διπλής ενέργειαςΌλκιμος σίδηρος9.5 "200 psi86"EPDM€1,362.74
BGLD33E Δ 5Διπλής ενέργειαςΌλκιμος σίδηρος8.5 "200 psi85"EPDM€1,136.47
AGLA23E Δ 3Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια6"150 psi43"EPDM€708.12
BGLA23E Δ 6Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια9.5 "150 psi86"EPDM€1,224.02
BGLA23E Δ 4Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια7.5 "150 psi84"EPDM€859.90
CMBDAO A 114Διπλής ενέργειαςΧαλκί-175 psi-1.25 "Βίττον (R)€900.32
AGLD33E Δ 3Διπλής ενέργειαςΌλκιμος σίδηρος6"200 psi43"EPDM€703.89
BGLA23E Δ 5Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια8.5 "150 psi85"EPDM€1,187.05
BGLA23E Δ 8Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια11.75 "150 psi88"EPDM€2,190.16
CMBDAO A 112Διπλής ενέργειαςΧαλκί-175 psi-1.5 "Βίττον (R)€913.58
BGLB33E Δ 6Επιστροφή την άνοιξηΌλκιμος σίδηρος9.5 "200 psi86"EPDM€2,276.56
BGLB23E Δ 6Επιστροφή την άνοιξηΜαντεμένια9.5 "150 psi86"EPDM€1,910.82
BGLB23E Δ 8Επιστροφή την άνοιξηΜαντεμένια11.75 "150 psi88"EPDM€2,482.61
BGLB23E Δ 4Επιστροφή την άνοιξηΜαντεμένια7.5 "150 psi84"EPDM€1,275.80
AGLB23E Δ 3Επιστροφή την άνοιξηΜαντεμένια6"150 psi43"EPDM€978.56
AGLB23E D212Επιστροφή την άνοιξηΜαντεμένια5.5 "150 psi42.5 "EPDM€965.20
BGLB33E Δ 4Επιστροφή την άνοιξηΌλκιμος σίδηρος7.5 "200 psi84"EPDM€1,322.55
AGLB23E Δ 2Επιστροφή την άνοιξηΜαντεμένια4.75 "150 psi42"EPDM€828.27

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;