FEDERAL PACIFIC Συνδέστε μικροδιακόπτες

Φίλτρα

FEDERAL PACIFIC -

Διακόπτες κυκλώματος μικροσκοπικής σειράς UBIF

Οι μικροδιακόπτες της σειράς Federal Pacific UBIF Series χρησιμοποιούνται στο Federal Pacific X125-0816C Series, Stab-Lok & ξεπερασμένοι πίνακες & κέντρα φόρτωσης για προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος, με ονομαστική τιμή 120/240 VAC, διαθέτουν χωρητικότητα διακοπής 10kA και ακροδέκτες lug για την υποδοχή καλωδίων μεγέθους μεταξύ 14 και 4 AWG. Είναι εξοπλισμένα με ενεργοποιητή εναλλαγής για χειροκίνητη ενεργοποίηση και ένδειξη βλάβης και βύσμα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος διατίθενται σε διαμόρφωση 1 ή 2 πόλων Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AUBIF30N1120 VAC301"Αρχικό2.5 "3.25 "4 AWG€54.72
BUBIF15N1120 / 240 VAC151"Αρχικό2.65 "3.35 "6 AWG€57.25
BUBIF20N1120 / 240 VAC201"Αρχικό2.65 "3.35 "6 AWG€69.68
CUBIF030N1120 VAC300.5 "Αρχικό2.5 "3.25 "4 AWG€57.49
CUBIF040N1120 VAC400.5 "Αρχικό3.5 "3.5 "6 AWG€52.54
CUBIF050N1120 VAC500.5 "Αρχικό2.5 "3.5 "6 AWG€50.22
DUBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Αρχικό2.65 "3.35 "10 AWG€58.03
DUBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Αρχικό2.65 "3.35 "10 AWG€60.97
AUBIF50N1120 VAC501"Αρχικό2.5 "3.25 "4 AWG€52.16
AUBIF40N1120 VAC401"Αρχικό2.5 "3.25 "4 AWG€50.05
EUBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Κατοικίες2.1 "3.9 "10 AWG€114.77
FUBIF215N2120 / 240 VAC152"Αρχικό2.65 "3.35 "6 AWG€113.30
GUBIF0240N2120 / 240 VAC401"Αρχικό2.65 "3.35 "8 AWG€123.30
FUBIF250N2120 / 240 VAC502"Αρχικό2.65 "3.35 "6 AWG€112.34
FUBIF240N2120 / 240 VAC402"Αρχικό2.65 "3.35 "6 AWG€119.49
GUBIF0250N2120 / 240 VAC501"Αρχικό2.65 "3.35 "8 AWG€117.44
GUBIF0230N2120 / 240 VAC301"Αρχικό2.65 "3.35 "10 AWG€113.79
GUBIF0215N2120 / 240 VAC151"Αρχικό2.65 "3.35 "10 AWG€122.86
FUBIF220N2120 / 240 VAC202"Αρχικό2.65 "3.35 "6 AWG€107.66
GUBIF0220N2120 / 240 VAC201"Αρχικό2.65 "3.35 "10 AWG€139.91
FUBIF230N2120 / 240 VAC302"Αρχικό2.65 "3.35 "6 AWG€120.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;