BUSSMANN Συνδέστε τις μονάδες καλύμματος ασφαλειών

Χρησιμοποιείται με τυπικά ηλεκτρικά κουτιά για την παροχή πρόσθετης προστασίας από τα ρεύματα σε μικρά κυκλώματα κινητήρα. Συμβατό με συντηγμένα δοχεία, πρίζες και διακόπτες, καθώς και εύχρηστα ηλεκτρικά κουτιά 2-1 / 4 ιντσών που δέχονται μια τυπική ένταση ρεύματος και τάσης 15A & 125V, αντίστοιχα

Φίλτρα

BUSSMANN -

Συνδέστε τις μονάδες καλύμματος ασφαλειών

ΣτυλΜοντέλοΤύπος κουτιούΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASRWΔιακόπτης 2-3 / 4 "1/2€52.32
BΕίμαι4 "πλατεία3/4€37.97
BΣόγια-Β4 "πλατεία3/4€60.20
BΣΣΥ4 "τετράγωνο κουτί1/2€61.33
BUSSMANN -

Μονάδες καλύμματος 2-1 / 4 "Handy Plug Fuse Box

Οι εύχρηστες μονάδες καλύμματος ασφαλειοθηκών βύσματος Bussmann 2-1/4 ιντσών είναι κατάλληλες για τυπικά ηλεκτρικά κιβώτια και παρέχουν πρόσθετη προστασία ασφαλειών για μικρά κυκλώματα κινητήρα και άλλα φορτία που απαιτούν προστασία από υπερένταση. Παρέχονται με ονομαστική ένταση ρεύματος 15 αμπέρ και ονομαστική τάση 125 βολτ. Αυτές οι μονάδες καλύμματος κουτιού πληρούν τα πρότυπα UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 και File 47235. Επιλέξτε από μια σειρά από εύχρηστες μονάδες καλύμματος ασφαλειοθηκών της Bussmann 2-1/4 ιντσών, διαθέσιμες σε εκδόσεις 1/2 hp και 3/4 hp στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AUSS1/2€44.11
BSRU1/2€50.49
CSOU3/4€33.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;