HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συσκευές κλειδώματος σύνδεσης και εναλλαγής

Φίλτρα

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Κλείδωμα βύσματος

Τα κλείδωμα βύσματος της συσκευής καλωδίωσης Hubbell-Kellems χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων, αποτρέποντας ηλεκτροπληξία. Αυτά τα βύσματα κλειδώματος διαθέτουν μονοκόμματο σχεδιασμό για να δέχεται δεσμά κλειδαριάς και πολλαπλά λουκέτα διαμέτρου έως 3/8 ίντσες. Έχουν κατασκευή πολυπροπυλενίου για χαμηλή τριβή και σταθεροποίηση UV. Με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 60 βαθμούς C, αυτές οι φορητές συσκευές κλειδώματος είναι διαθέσιμες σε μήκη 4.22, 7.27 και 12.5 ίντσες. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, συσκευές κλειδώματος με θερμοπλαστική κατασκευή για υψηλή αντοχή σε κρούση.

ΣτυλΜοντέλοταιριάζειΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΣυνολικά ΔιαστάσειςΛουκέτο Max Ντία.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHLDMPΈως 1-1 / 8 "διάμετρος. Καλώδιο και 3-3 / 4" Long Plugs2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€48.17
BHLDΈως 5W 30A βύσματα κλειδώματος3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€73.09
CHLD2Μέχρι 60A μεταλλικές και μη μεταλλικές συσκευές καρφιτσών και μανικιών, βύσματα 50A Twist-Lock5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€114.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Συσκευή κλειδώματος, κιτ Plugout

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HLDKITAC9QGC€208.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Συσκευή κλειδώματος, διακόπτης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HSLDPK2CE6YAQ-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Συσκευή κλειδώματος, με κλειδί, βύσμα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HKLDCE6YAN-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Συσκευή κλειδώματος, με κλειδί, βύσμα, 2 πακέτα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HKLDPK2CE6YAP-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;