SUPERIOR TOOL Γαλλικά κλειδιά

Διαθέτει ραβδωτό ρυθμιζόμενο παξιμάδι και αιχμηρά δόντια για ομαλή προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη σωλήνων και για σφιχτό κράτημα. Ιδανικό για χαλάρωση ακόμα και των πιο επίμονων σωλήνων. Διατίθεται σε παραλλαγές υλικού αλουμινίου και χυτοσιδήρου.

Φίλτρα

SUPERIOR TOOL -

Γαλλικά κλειδιά σωλήνων αλουμινίου βαρέως τύπου

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A048241.3 "21.5 "24 "4"€113.09
B048181.5 "16 "18 "4"€70.14
C048141.35 "12.75 "14 "3"€55.82
SUPERIOR TOOL -

Βαρέως τύπου κλειδιά για σωλήνες από χυτοσίδηρο

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A02808--8"Μαντεμένια-€22.89
RFQ
B028100.98 "9.75 "10 "Μαντεμένια2.5 "€28.62
C028181.5 "16.25 "18 "Μαντεμένια3.5 "€42.94
D028481.7 "41.5 "48 "Πολυαμίδη7"€143.16
E028141.36 "13 "14 "Μαντεμένια3.06 "€35.78
F028241.65 "21.75 "24 "Μαντεμένια4.3 "€71.57
G028361.81 "31.5 "36 "Μαντεμένια5.5 "€114.53

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;