Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPERIOR TOOL 04814 Κλειδί Σωλήνων, Αλουμίνιο, Μέγεθος 14 ιντσών | CH3QZZ

SUPERIOR TOOL 04814 Κλειδί σωλήνων, Αλουμίνιο, Μέγεθος 14 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3QZZ Μοντέλο: 04814

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί ευθείας σωλήνας
Βάθος1.35 "
Ύψος12.75 "
Μήκος14 "
Χωρητικότητα σωλήνων2"
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9475
Ύψος πλοίου (cm)5.97
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SUPERIOR TOOL 04818 Κλειδί Σωλήνων, Αλουμίνιο, Μέγεθος 18 ιντσών | CH3RAA 048181.5 "16 "18 "4"€70.14
SUPERIOR TOOL 04824 Κλειδί Σωλήνων, Αλουμίνιο, Μέγεθος 24 ιντσών | CH3RAB 048241.3 "21.5 "24 "4"€113.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPERIOR TOOL 04814 Κλειδί σωλήνων, Αλουμίνιο, Μέγεθος 14 ιντσών
€55.82 /μονάδα