IMPERIAL Κόφτες σωλήνων και σωληνώσεων

Φίλτρα

IMPERIAL -

Κόφτης σωλήνων

Οι αυτοκρατορικοί κόπτες σωληνώσεων έχουν σχεδιαστεί για την εξάλειψη της σπείρας, δημιουργώντας έτσι καθαρές κοπές ορθής γωνίας. ιδανικό για κοπή χαλκού, αλουμινίου, ορείχαλκου, χάλυβα και αγωγού από λεπτό τοίχωμα Αυτοί οι κόπτες διαθέτουν έναν κλειστό μηχανισμό τροφοδοσίας ώθησης που προσφέρει την πιο ομαλή δράση κοπής και μια απρόσκοπτη λειτουργία. Οι κύλινδροι αυτών των κοπτών είναι ενσωματωμένοι με αυλάκια αποκοπής φλόγας για ελαχιστοποίηση της απώλειας σωλήνα, σε περίπτωση που αφαιρεθεί μια κατεστραμμένη φωτοβολίδα. Είναι επίσης σε θέση να κόβουν σωλήνες χωρίς πτύχωση και διατίθενται σε συνολικό μήκος μήκους 1.75 - 5.4 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΔράση κοπήςΧωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A312-FCΚλειστή ροή1/4" to 1-5/8"5.5 "€67.61
B174-FΤροφοδοσία με βίδες3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "€43.88
IMPERIAL -

Κόπτες σωληνώσεων σειράς TC-1000, κλειστός χάλυβας

Οι κόπτες σωλήνων Imperial TC Series έχουν σχεδιαστεί για κοπή ή τεμαχισμό σωλήνων χαλκού, αλουμινίου, ορείχαλκου, χάλυβα και ανοξείδωτου. Αυτές οι κατασκευασμένες από αλουμίνιο μονάδες διαθέτουν μοναδικό σχεδιασμό για την εξάλειψη της σπειροειδούς / σπειροειδούς σπείρας και έχουν εγκλεισμένο σκληρυμένο χάλυβα, μηχανισμό τροφοδοσίας ρουλεμάν ώθησης για την παροχή ακρίβειας κοπής ορθής γωνίας και χωρίς προβλήματα. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν συμπαγή σχεδίαση ιδανική για χρήση σε στενούς χώρους. Αυτοί οι χαλύβδινοι κύλινδροι είναι τοποθετημένοι στο κάτω μέρος των κοπτών για να επιτρέπουν την ευκολότερη εμπλοκή του κόπτη σε σωλήνες και ομαλότερες εργασίες κοπής. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, ψαλιδες πλαστικου σωλήνα διατίθεται σε παραλλαγές με εργονομική λαβή με ελατήριο.

ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΔράση κοπήςΧωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΑντικατάσταση τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATC-1050-Κλειστή ροή1/8 "έως 5/8"1.75 "Αρ. Αρ. S32633€24.19
BTC-1000Κράμμα αλουμινίουΚλειστή ροή1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Αρ. Αρ. S75015 και Mfr. Αρ. S75046€45.22
CTC-1050RHΕνισχυμένο νάιλον από αλουμίνιο και γυαλίΡακέτες1/8 "έως 5/8"5"Αρ. Αρ. S32633€41.58
DTC-2050ψευδάργυροςΧειροκίνητο3/16 "έως 7/8"2.125 "Αρ. Αρ. S75015 και Mfr. Αρ. S75046€38.31
IMPERIAL -

Κόπτης σωληνώσεων γρήγορης δράσης o-matic, Μήκος 7-3 / 4 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
206-FBAC9ULT€114.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;