MAYHEW TOOLS Εργαλεία κρουστών

Πνευματικοί σμίλες και κωνικές γροθιές από χαλύβδινο κράμα θερμικά επεξεργασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Χρησιμοποιείται ευρέως για κοπή μετάλλου, απομάκρυνση κολλημένων μπουλονιών ή καρφιτσών, αφαίρεση σκουριάς και θραύση σκυροδέματος

Φίλτρα

MAYHEW TOOLS -

Επίπεδη σμίλες

Οι ξύστρες Mayhew είναι κατάλληλες για ξύσιμο σκουριάς, φλάντζες και βαφή, αφαίρεση αλάτων και καθαρισμό συγκολλήσεων από πνευματικά εργαλεία. Διαθέτουν σκληρυμένη, σκληρυμένη και ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα για αντοχή σε σκληρές κρούσεις χωρίς κάμψη / θραύση και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για την πρόληψη της οξείδωσης σε συνθήκες τριβής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις πνευματικές σμίλες, διαθέσιμες σε μήκη 6, 8.5, 10 & 18 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΠλάτος άκρηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A319726"6"5 / 8 "€29.05
B319708.5 "8.5 "2"€43.19
C3198618 "18 "5 / 8 "€78.51
D3197818 "18 "-€75.60
MAYHEW TOOLS -

Pneumatic Taper Punch 6 Inch Μήκος 1/2 Inch Πλάτος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
31980AH9UEW€24.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;