Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAYHEW TOOLS 31980 Pneumatic Taper Punch 6 Inch Length 1/2 Inch Width | AH9UEW 41GK15

MAYHEW TOOLS 31980 Pneumatic Taper Punch 6 ιντσών Μήκος 1/2 ίντσας Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UEW Μοντέλο: 31980Cross Ref: 41GK15

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικό Taper Punch
Τύπος κολάρουγύρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος6"
Μήκος κνήμης6"
Σχήμα κνήμηςγύρος
Μέγεθος κνήμης0.401 "
Τύπος στελέχουςParker
Πλάτος άκρης1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAYHEW TOOLS 31980 Pneumatic Taper Punch 6 ιντσών Μήκος 1/2 ίντσας Πλάτος
€24.68 /μονάδα