PELICAN Μαξιλάρια παλετών

Μαξιλάρια πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται για την προστασία εύθραυστου ή πολύτιμου εξοπλισμού (μέγιστο φορτίο 225 λίβρες) από κραδασμούς κατά τη μεταφορά. Διαθέτει είσοδο παλέτας 4 κατευθύνσεων για εύκολη φόρτωση/εκφόρτωση υλικού και άμεση τοποθέτηση σε κιβώτια χρησιμοποιώντας μπουλόνι UNC 5/16 ιντσών-18

Φίλτρα

PELICAN -

Μαξιλάρι παλέτας

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα βάρουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΜπλε70 έως 125 λίβρες€4.57
BΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠράσινο30 έως 50 λίβρες€4.57
CΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠορτοκαλί125 έως 225 λίβρες€4.57
DΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟTan20 έως 35 λίβρες€4.57
EΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΚίτρινο45 έως 80 λίβρες€4.57
PELICAN -

Μαξιλάρι παλέτας με παξιμάδι

Τα μαξιλάρια παλετών Pelican's Skid-Mate είναι σχεδιασμένα για να προστατεύουν τον βαρύ εξοπλισμό ή τα εργαλεία από κραδασμούς και κραδασμούς για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Τα μαξιλάρια παλέτας με υγρασία Pelican Skid-Mate διαθέτουν κατασκευή πολυαιθυλενίου και διαθέτουν παξιμάδι T που διευκολύνει την απευθείας τοποθέτηση σε βάσεις παλετών με μπουλόνι 5 UNC 16/18 ιντσών. Επιτρέπουν την είσοδο παλέτας 4 κατευθύνσεων για εύκολη φόρτωση/εκφόρτωση υλικού και μπορούν να αντέξουν έλξη 3000 πόδια πάνω από επιφάνειες από σκυρόδεμα ή αρμούς δαπέδου. Τα μαξιλάρια παλετών από το Pelican έχουν χρωματική κωδικοποίηση, υποδηλώνοντας διαφορετικές χωρητικότητες φορτίου (που κυμαίνονται από 20 έως 225 λίβρες) και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 130 βαθμούς Φαρενάιτ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα Skid-Mate Spacers με αυτά τα μαξιλάρια παλετών για να προσθέσετε ένα επιπλέον ύψος 1-1/8 ίντσες στο μαξιλάρι. Αυτό το αυξημένο ύψος θα επιτρέψει στη βάση παλετών να δεχτεί τις περισσότερες από τις υποδοχές παλετών.

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος νήματοςΧωρητικότητα βάρουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΜπλε8 x 10 mm70 έως 125 λίβρες€6.56
AΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΜπλε5/16 "- 1870 έως 125 λίβρες€4.71
BΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠράσινο5/16 "- 1830 έως 50 λίβρες€4.71
BΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠράσινο8 x 10 mm30 έως 50 λίβρες€6.56
CΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠορτοκαλί5/16 "- 18125 έως 225 λίβρες€5.30
CΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠορτοκαλί8 x 10 mm125 έως 225 λίβρες€6.56
DΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟTan5/16 "- 1820 έως 35 λίβρες€4.71
DΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟTan8 x 10 mm25 έως 30 λίβρες€6.56
EΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΚίτρινο8 x 10 mm45 έως 80 λίβρες€6.56
EΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΚίτρινο5/16 "- 1845 έως 80 λίβρες€4.71
PELICAN -

Ύψος 1-1 / 8 ίντσες, Μαύρο PK96

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SPACERAC6ETT€2.31

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;