PURDY Πινέλα

Φίλτρα

PURDY -

Πινέλα

Τα πινέλα Purdy είναι κατάλληλα για βαφή με βάση το λάδι και το νερό και είναι ιδανικά για χρήση σε ζεστές και υγρές συνθήκες. Αυτές οι βούρτσες διαθέτουν φυσικές λαβές από σκληρό ξύλο, σιδερένια χαλκού βουρτσισμένα και τρίχες από νάιλον και πολυεστέρα για ανθεκτικότητα και προστασία από σκληρή χρήση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα πινέλων, διαθέσιμων σε στυλ επίπεδης και γωνίας Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βούρτσαςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤύπος βαφήςΜέγεθοςΣτυλΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1441522202 11 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.25 "Water Based 2"Γωνιακό φύλλο9 / 16 "€38.04
B1441521202 11 / 16 "Ξύλο12 13 / 64 "Όλα τα χρώματα2"Γωνιακό φύλλο9 / 16 "€31.24
C1440643202 11 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο11.75 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2"Επίπεδο φύλλο9 / 16 "€38.59
D1441523202 11 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.125 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2"Γωνιακό φύλλο9 / 16 "€36.30
E1441522252 15 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.75 "Water Based 2.5 "Γωνιακό φύλλο5 / 8 "€47.92
F1441521252 15 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.5 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2.5 "Γωνιακό φύλλο5 / 8 "€38.61
G1441523252 15 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.5 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2.5 "Γωνιακό φύλλο5 / 8 "€40.57
H1441527202 15 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.125 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2"Γωνιακό φύλλο9 / 16 "€40.12
I1440643252 15 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2.5 "Επίπεδο φύλλο5 / 8 "€45.39
J1441522152.437 "Φυσικό σκληρό ξύλο11.375 "Water Based 1.5 "Γωνιακό φύλλο1 / 2 "€27.55
K1441523152.437 "Φυσικό σκληρό ξύλο11.75 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι1.5 "Γωνιακό φύλλο1 / 2 "€28.98
L1440244202.625 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.25 "Με βάση το λάδι2"Γωνιακό φύλλο7 / 16 "€29.49
M1441164202.625 "Φυσικό σκληρό ξύλο11.875 "Με βάση το λάδι2"Γωνιακό φύλλο9 / 16 "€38.01
N1441164252.875 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.375 "Με βάση το λάδι2.5 "Γωνιακό φύλλο5 / 8 "€41.03
O1440244252.875 "Φυσικό σκληρό ξύλο13.25 "Με βάση το λάδι2.5 "Γωνιακό φύλλο1 / 2 "€35.67
P1444003403 15 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο11.375 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι4mmΕπίπεδο φύλλο7 / 8 "€83.23
Q1443800303.125 "Φυσικό σκληρό ξύλο10.625 "Με βάση το λάδι3"Επίπεδο φύλλο5 / 8 "€46.53
R1443804303.125 "Φυσικό σκληρό ξύλο10.75 "Με βάση το λάδι3"Επίπεδο φύλλο5 / 8 "€48.20
S1443801303.187 "Φυσικό σκληρό ξύλο11 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι3"Επίπεδο φύλλο5 / 8 "€37.49
T1444003253.187 "Ξύλο10.625 "Όλα τα χρώματα2.5 "Τοίχος9 / 16 "-
RFQ
U1443803303.187 "Φυσικό σκληρό ξύλο11 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι3"Επίπεδο φύλλο5 / 8 "€46.49
V1443802303.187 "Φυσικό σκληρό ξύλο11 "Water Based 3"Επίπεδο φύλλο5 / 8 "€50.19
W1441527253.187 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.75 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2.5 "Γωνιακό φύλλο5 / 8 "€47.76
X1441521303.187 "Φυσικό σκληρό ξύλο13.125 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι3"Γωνιακό φύλλο5 / 8 "€51.21
Y1441523303.187ft.Φυσικό σκληρό ξύλο13.125 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι3"Γωνιακό φύλλο5 / 8 "€57.34
PURDY -

Βούρτσα βαφής 3 ίντσες Flat Sash Όλα τα χρώματα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
144064330AF6NTW€49.74

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;